安全標識 :「安全旗」の検索結果
安全標識とは、安全を確保するために事業場や車両・船舶などで用いられる各種の標識です。色や形、文字によって危険や注意などを表示します。JISで色や図形などが定められており、所定の表示には準拠したものを用意する必要があります。ここでは、作業現場関係、ゴミ・廃棄物関係、危険物・有害物質関係、機械・スイッチ関係、配管識別・バルブ表示、交通関係、消防・防災・防犯関係にカテゴリ分けしています。また、標識テープやステッカーなどの小物類も充実しています。
関連キーワード
商品豆知識
風が無くても、旗がピンと張れます。
48.6mmΦの単管でご使用できまます。
材質鉄(ユニクロメッキ)、旗下部固定用金具付
取付方式穴4
材質硬質エンビ
仕様Φ3mm穴×4
厚さ(mm)1
寸法(mm)450×180
質量(g)113
無風でも社旗、安全旗がはっきり見えます。
用途単管パイプを使用して社旗や安全旗を掲揚する際に使用します。
付属品扁平球、クリップ×2、下部固定リング
トラスコ品番463-3415
材質スチール
縦(mm)230
横(mm)1550
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
こんなお得な商品も!
安全表示旗 四角形
モノタロウ
¥339
税込¥373
積荷が長くトラックの長さを超えてしまう際に取り付ける安全表示旗です。
ハトメにロープやゴムチューブを通して取り付けられます。
用途注意旗として。
トラスコ品番207-2346
材質/仕上シート:PVC、ハトメ:アルミ
色赤
取付ハトメ1ヵ所
質量(g)45
縦(mm)400
横(mm)400
表示内容安全旗
アズワン品番64-8682-42
1枚
¥649
税込¥714
当日出荷
ロープやチェーンと組み合わせることで危険箇所や注意をはっきりと表示することができます。
ハトメ穴がついており、紐や針金・ケーブルタイ等でさまざまな形で取り付けることができます。
種別ハトメ穴タイプ
適合ロープ径(Φmm)9
穴径(mm)9
材質[旗]ポリ塩化ビニール(PCC)、[ハトメ]アルミ
取付方式吊り下げ
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープやチェーンを張るだけでなく、危険や警告をはっきりと表示できます。9mm以下のロープ状(棒状)であれば簡単に通せます。
用途注意・警告喚起。安全確保・環境整備。
寸法(縦×横)(mm)290×240
質量(g/袋)33
材質ポリ塩化ビニール
取付方式吊り下げ
適合ロープ径(Φmm)9以下
RoHS指令(10物質対応)対応
標識ロープに三角形の旗が付いています。両端より2m、旗間隔1.5mで5枚付いています
用途注意喚起、警告喚起、安全確保、環境整備を促すのに最適。
文字内容無地
質量(g/セット)342
材質(ロープ)ポリエチレン、(旗)ポリ塩化ビニール(PVC)
寸法(mm)240×290
枚数旗/5枚
寸法(縦×横)(mm)290×240
ロープ長さ(m)10
適合ロープ径(Φmm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープやチェーンと組み合わせることで危険箇所や注意をはっきりと表示することができます。
張ったロープに巻き付けて止める取付の簡単さで、必要に応じて簡単に付け外しができます。
質量(g/枚)11
材質旗:ポリ塩化ビニール(PVC)
質量(g)33
取付方式吊り下げ
取付け方法ファスナー
適合ロープ径(Φmm)9以下
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ファスナー)ナイロン
このセットがあれば簡単らくらく、道路交通法二十四条に沿った布を提示できます。超強力マグネット付きで、車両からはみ出した積荷に取り付けてください。雨や風に強いしっかりとした生地です。便利な360°回転するカラビナが付属しています。付属の金物にマグネットを吸着させると金属以外の面でもロープやチューブ、針金などで括りつけられます。反射材付きなので視認性がアップしています。
用途長物積載時の赤色布の設置用に。
仕様●ハトメ穴(mm):直径10●付属金物サイズ(mm):50×80×2(穴直径10)●旗サイズ(mm):350×350●旗色:赤●超強力マグネットサイズ(mm):直径35
タイプ反射材付
1セット
¥4,398
税込¥4,838
欠品中
色彩鮮やかな幟旗です。別売のポールへ簡単に設置できます。
用途啓蒙活動用布幕です。
トラスコ品番105-6995
材質ポンジ
寸法(mm)1500×450
取付ポール取付チチ付
質量(g)60
表示内容安全+第一
1枚
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
透過性の高い生地を使用しており、裏面からでも表示内容がハッキリ見えます。
生地には耐候性に優れたポリエステル素材を使用しています。
用途当該情報の明示、啓発に。
取付ポール用チチテープ(8箇所)
材質基材:ポリエステル
質量(g)78
縦(mm)1800
横(mm)600
生地厚(mm)0.12
色彩鮮やかな幟旗です。別売のポールへ簡単に設置できます。
用途啓蒙活動用に。
トラスコ品番256-0417
材質ポンジ
色黄地/黒文字
取付ポール取付チチ付
質量(g)60
縦(mm)1500
横(mm)450
表示内容交通安全
1枚
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
。社旗・安全旗を取り付けて旗をきれいに見せることが出来る旗竿支持棒です。1セットで上下2段に社旗・安全旗が付けられます。下段クリップを上に向けると上下固定で装着できます。70mmのワイドクリップで旗も破れにくく長持ちします。ボルトを4つにすることで旗が回らず固定が可能です。伸縮ストッパーも付いているため、旗のサイズに合わせてバーの長さを3段階調整することが可能です。伸縮ストッパーを下向きにして雨が入りにくくしています。紐の結束部分に丸みを持たせて紐を切れにくくしています。
仕様●対応幅(mm):小/1000、中/1250、大/1500●材質:旗支持棒・伸縮棒/スチール製、下部紐結束部品1個/スチール製、キャップ/ステンレス製●色:シルバー●沖縄・北海道・離島は別途送料かかります。
アズワン品番67-2385-13
1本
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
非粘着。片面印刷。上下2段に社旗、安全旗が付けられます。特定化学物質障害予防規則に基づく標識です。当該情報の明示(指示)に。ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)。
材質硬質塩ビ
寸法(mm)300×600×1
社旗・安全旗を取り付けて旗をきれいに見せることが出来る旗竿支持棒です。70mmのワイドクリップで旗も破れにくく長持ちします。ボルトを4つにすることで旗が回らず固定が可能です。伸縮ストッパーも付いているため、旗のサイズに合わせてバーの長さを3段階調整することが可能です。伸縮ストッパーを下向きにして雨が入りにくくしています。紐の結束部分に丸みを持たせて紐を切れにくくしています。
仕様●対応幅(mm):小/1000、中/1250、大/1500●材質:旗支持棒・伸縮棒/スチール製、下部紐結束部品1個/スチール製、キャップ/ステンレス製●色:シルバー●沖縄・北海道・離島は別途送料かかります。
アズワン品番67-2385-12
1本
¥8,598
税込¥9,458
5日以内出荷
目立つ蛍光色を使った旗になります。河川工事などの路肩表示として使い安全作業が図れます。
用途標示旗
取付方式ハトメ2ヶ所、紐つき
仕様ポンジ、ハトメ2ヶ所(レザー補強)、紐つき
寸法(幅W×高さH)(mm)400×300
MF2000はポール・ブラケット・ホルダーの主要部分に美しく・錆にくいアルミ合金を使用したコンパクトで軽量な国旗セットです。不要時にはホルダーごとポールを外すことができ、壁面には突起の無いラウンドフォルムの小型ブラケットのみが残るので、安全で周辺景観にも配慮した製品です。また、旗ポールの取付角度は0°30°60°90°の4段階にセットでき、使用状況に合わせた設置が可能です。
用途国旗・旗立てポールに最適です。
セット内容国旗(ポリエステル)、国旗玉 、ポール(アルミ製)、留め具、取付ビス・プラグセット
寸法(mm)700~1300
角度調整範囲ポール:4段階
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
風が無くても、旗がピンと張れます。
48.6mmΦの単管でご使用できまます。
材質鉄(ユニクロメッキ)、旗下部固定用金具付
安全啓蒙活動「ポケテナシ」歩行中の災害未然防止対策を推進するのぼり旗です。
用途工場、倉庫、事業所等への設置に。
仕様片面表示
トラスコ品番665-9103
材質/仕上ポンジ
質量(g)50
縦(mm)1500
横(mm)450
取付け方法幟ポール固定
表示内容構内での安全の基本 ポケテナシ
チチ幟ポール固定用:8
1枚
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
。安全案誘導の必需品。作業員の定番商品で安全対策!。誘導や支持時に使用する赤旗+棒のセット。シルクプリントやシートによる加工も可能ですので、使用シーンに合せて加工して使うことが可能です。誘導灯、反射ベスト、LEDアームバンドなど必要最低限な安全反射商品の売れ筋を豊富にラインナップ。
仕様●商品サイズ(mm)(幅×高さ×奥行):450×650×13●商品重量(g):55●パッケージサイズ(mm)(幅×高さ×奥行):30×710×13●パッケージ重量(g):60●サイズ:F●色:白●原産国:中国
アズワン品番65-8929-31
1個
¥889
税込¥978
8日以内出荷
1度セットするだけでのぼりたての交換がとても簡単な反射ポールです。反射板がついているので、夜行車のライトで光ります。のぼり設置の必需品で、一度しめるとゆるまない外部用インシュロックベルトを利用すると固定できます。どこでも簡単に設置でき、のぼり旗が安全に美しく風にたなびきます。本製品のセット内容は、ピカットポール本体と外部用インシュロックベルト2本となっています。
用途のぼりの設置に。
セット内容ピカットポール本体、外部用インシュロックベルト(2本)
ベルト幅W×長さL(mm)10×600
加工ポール部:反射テープ付き
ポール径×長さ(Φ×mm)34×800
1式
¥3,490
税込¥3,839
14日以内出荷
1度セットするだけでのぼり旗の交換がとても簡単なのぼり立てです。丈夫で長持ちするステンレス製で、3mスライド式となっています。本製品にはカラマンパイプも付属しています。のぼり設置の必需品で、巻き上がり防止にも効果的です。どこでも簡単に設置でき、のぼり旗が安全に美しく風にたなびきます。
用途のぼりの設置に。
仕様二段スライド式
色シルバー
寸法(m)(最長)3
1本
¥4,798
税込¥5,278
14日以内出荷
1度セットするだけでのぼり旗の交換がとても簡単なのぼり立てです。PP樹脂コーティングが施されたスチール製で、3mスライド式となっています。本製品にはカラマンパイプも付属しています。のぼり設置の必需品で、巻き上がり防止にも効果的です。どこでも簡単に設置でき、のぼり旗が安全に美しく風にたなびきます。
用途のぼりの設置に。
仕様二段スライド式
寸法(m)(最長)3
車のライトの光で文字が反射して光る文字反射のぼりです。文字の周囲とチチテープが高輝度に反射し、暗い交差点、カーブ、夜間の事故多発箇所で安全と安心を PRします。また、ならべて立てればより効果を発揮します。二重縫製の高輝度反射Wチチテープを下部に3箇所に設けているので丈夫な仕立となっており、さらに視認度も上がっています。上部も4箇所にチチテープで補強縫製が行われています。 文字の印刷には高輝度反射インクを使用しており、シルク印刷仕上です。のぼり旗等のイラストデザインはメーカーのオリジナルのもので、安全運転をするよう知らせることができます。
用途暗い交差点、カーブ、夜間の事故多発箇所での安全と安心のPRに。
寸法(mm)450×1500
文字内容交通安全 今日も一日安全運転
加工上下三ツ巻き縫製補強、高輝度反射Wチチテープ二重縫製仕立(3箇所)、合計10 ヶ所縫製
インク高輝度反射インク
1枚
¥4,498
税込¥4,948
14日以内出荷
車のライトの光で文字が反射して光る文字反射のぼりです。文字の周囲とチチテープが高輝度に反射し、暗い交差点、カーブ、夜間の事故多発箇所で安全と安心を PRします。また、ならべて立てればより効果を発揮します。二重縫製の高輝度反射Wチチテープを下部に3箇所に設けているので丈夫な仕立となっており、さらに視認度も上がっています。上部も4箇所にチチテープで補強縫製が行われています。 文字の印刷には高輝度反射インクを使用しており、シルク印刷仕上です。のぼり旗等のイラストデザインはメーカーのオリジナルのもので、交通安全を知らせることができます。
用途暗い交差点、カーブ、夜間の事故多発箇所での安全と安心のPRに。
寸法(mm)450×1500
加工上下三ツ巻き縫製補強、高輝度反射Wチチテープ二重縫製仕立(3箇所)、合計10 ヶ所縫製
インク高輝度反射インク
車のライトの光で文字が反射して光る文字反射のぼりです。文字の周囲とチチテープが高輝度に反射し、暗い交差点、カーブ、夜間の事故多発箇所で安全と安心を PRします。また、ならべて立てればより効果を発揮します。二重縫製の高輝度反射Wチチテープを下部に3箇所に設けているので丈夫な仕立となっており、さらに視認度も上がっています。上部も4箇所にチチテープで補強縫製が行われています。 文字の印刷には高輝度反射インクを使用しており、シルク印刷仕上です。のぼり旗等のイラストデザインはメーカーのオリジナルのもので、通学路のため安全運転を心がけるよう知らせることができます。
用途暗い交差点、カーブ、夜間の事故多発箇所での安全と安心のPRに。
寸法(mm)450×1500
文字内容子どもを交通事故から守ろう 通学路注意
加工上下三ツ巻き縫製補強、高輝度反射Wチチテープ二重縫製仕立(3箇所)、合計10 ヶ所縫製
インク高輝度反射インク
1枚
¥4,498
税込¥4,948
14日以内出荷
周囲6箇所にある広角反射レザーが光るので、夜も地域安全をPRすることができる防犯ヨコのぼりです。のぼり旗等のイラストデザインはオリジナルのものです。視界を妨げずに、あらゆる道路側壁フェンスに取付可能です。設置の際にのぼり竿が不要なので経済的です。また、取り付けもインシュロックベルトなどを使用することで簡単に行うことができます。ポンジより厚い丈夫なトロピカル生地が周囲縫製されており、また、新素材を用いた高輝度反射レザーシートが幕の四隅と上下の中1箇所の合計6箇所に縫製補強されており、加えてレザーシート部分はステンレス製のハトメが打ち込まれて丈夫に仕上げられているので、長期間に地域安全防犯をPR広報することができます。
用途地域防犯のPRに。防犯意識の向上に。防犯活動の推進に。防犯イベント、防犯講習会、防犯キャンペーン、地域安全運動などの際に。
付属品インシュロックベルト×6本
取付方式ポール取付
加工【広角反射レザー部分】ステンレスハトメ
縦(mm)450
横(mm)1500
レーザー【広角反射レザー】6個
縫製仕様四方三折り縫製
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。