安全標識 :「安全標識 掲示板」の検索結果
安全標識とは、安全を確保するために事業場や車両・船舶などで用いられる各種の標識です。色や形、文字によって危険や注意などを表示します。JISで色や図形などが定められており、所定の表示には準拠したものを用意する必要があります。ここでは、作業現場関係、ゴミ・廃棄物関係、危険物・有害物質関係、機械・スイッチ関係、配管識別・バルブ表示、交通関係、消防・防災・防犯関係にカテゴリ分けしています。また、標識テープやステッカーなどの小物類も充実しています。
商品豆知識
取付方式スタンド式
材質板面:カラー鋼板 スタンド:鉄(メラミン焼付塗装)
質量(kg)22.3
サイズ(mm)板面:850×1200×30厚 スタンド:W1260×D500×H1700
取付方式スタンド式
材質板面:カラー鋼板 スタンド:鉄(メラミン焼付塗装)
質量(kg)22.5
サイズ(mm)板面:850×1200×30厚 スタンド:W1260×D500×H1700
文字入れ可能。植物由来の可塑剤を使用し、バイオマスマークを取得したインクジェットメディアで看板を作成できます。現場においてもSDGへの貢献が求められ、この社会ニーズに対して準備し対応することが必須となってきています。
持続可能な社会へのニーズにお応えする商品です。
用途工事標示板(国交省仕様)に。
工事を行う際の掲示に。
SDGs支援に。
寸法(mm)1550×1100
質量(kg)9
取付方式スタンド式
関連資料(0.93MB)
サービス分類オーダー・加工
文字入れ可能。植物由来の可塑剤を使用し、バイオマスマークを取得したインクジェットメディアで看板を作成できます。現場においてもSDGへの貢献が求められ、この社会ニーズに対して準備し対応することが必須となってきています。
持続可能な社会へのニーズにお応えする商品です。
用途工事標示板(国交省仕様)に。
工事を行う際の掲示に。
SDGs支援に。
寸法(mm)1550×550
質量(kg)6
取付方式スタンド式
関連資料(0.93MB)
サービス分類オーダー・加工
文字入れ可能。植物由来の可塑剤を使用し、バイオマスマークを取得したインクジェットメディアで看板を作成できます。現場においてもSDGへの貢献が求められ、この社会ニーズに対して準備し対応することが必須となってきています。
持続可能な社会へのニーズにお応えする商品です。
用途工事標示板(国交省仕様)に。
工事を行う際の掲示に。
SDGs支援に。
寸法(mm)1550×550
質量(kg)6
タイプSDGs対応プリズム高輝度反射
取付方式スタンド式
関連資料(0.93MB)
サービス分類オーダー・加工
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。