安全標識 :「安全標識 着用」の検索結果
安全標識とは、安全を確保するために事業場や車両・船舶などで用いられる各種の標識です。色や形、文字によって危険や注意などを表示します。JISで色や図形などが定められており、所定の表示には準拠したものを用意する必要があります。ここでは、作業現場関係、ゴミ・廃棄物関係、危険物・有害物質関係、機械・スイッチ関係、配管識別・バルブ表示、交通関係、消防・防災・防犯関係にカテゴリ分けしています。また、標識テープやステッカーなどの小物類も充実しています。
商品豆知識
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
用途JIS安全標識
ビニール製なので雨天時の着用も出来ます。着脱が簡単なマジックテープ式です。RoHS2.0準拠のノンフタル酸軟質ビニールを使用しています。
用途工事現場、工場、事業所などでの職務表示、役割表示に。
材質/仕上軟質ビニール
スポンジ入りでやわらかい安全啓蒙活動用のビニール製胸章です。ビニール生地はRoHS2.0準拠のノンフタル酸ビニールを採用しています。
用途工事現場、工場、一般施設等での役割表示、啓蒙標語表示等に。
材質/仕上本体:軟質ビニール 安全ピン:鉄(メッキ) 封入スポンジ:ウレタン
仕様裏面安全ピン付、ビニール2重スポンジ入
寸法(縦×横×厚さ)(mm)60×60×5
入数10枚
耐久性に優れたターポリン生地を使用しております。
用途工場や事業所等での安全活動啓蒙表示に。
トラスコ品番251-4694
セット内容ヒモ付
材質ターポリン
取付穴4ヵ所
質量(g)450
縦(mm)1800
横(mm)450
表示内容みんなで徹底 感染症予防 手洗い・うがい・咳エチケット・マスク着用
ハトメ内径(Φmm)10
1枚
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
メッシュ仕様の風抜けの良い横断幕です。工事現場に設置する事で、注意喚起、安全への意識を向上させます。保護具完全着用、資格作業は有資格者で、指差確認、整理整頓、の文言があり、安全作業への意識を向上させます。
用途工事現場、作業所、工場などに掲示する事で、作業員への周知、安全性の向上に。
仕様メッシュ、ハトメ加工
取付方式吊り下げ
寸法(幅W×高さH)(mm)3600×1800
ハトメピッチ(mm)300
表示内容声かけあい 基本を守って安全作業
1枚
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
メッシュ仕様の風抜けの良い横断幕です。工事現場に設置する事で、注意喚起、安全への意識を向上させます。保護具完全着用、投げるな落とすな、足場の上に物を置くな、高所作業は墜落正用器具を必ず使用、の文言があり、墜落・転落災害への意識を向上させます。
用途工事現場、作業所、工場などに掲示する事で、作業員への周知、安全性の向上に。
仕様メッシュ、ハトメ加工
取付方式吊り下げ
寸法(幅W×高さH)(mm)3600×1800
ハトメピッチ(mm)300
表示内容絶滅しよう!墜落・転落災害
1枚
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
メッシュ仕様の風抜けの良い横断幕です。工事現場に設置する事で、注意喚起、安全への意識を向上させます。保護具完全着用、作業前の安全確認、危険を予知し安全作業、お互いに声かけあってケガを防ごう、の文言があり、ゼロ災害への意識を向上させます。
用途工事現場、作業所、工場などに掲示する事で、作業員への周知、安全性の向上に。
仕様メッシュ、ハトメ加工
取付方式吊り下げ
寸法(幅W×高さH)(mm)3600×1800
ハトメピッチ(mm)300
表示内容めざそう!みんなの力でゼロ災害
1枚
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
分かりやすい表記で現場の安全を守ります。工事看板下部に御社名を入力できます。書体や色もご相談ください。工事用立看板として。鉄板のエッジ面等は鋭利なため、直接触ると切傷する恐れがあります。取扱いの際は必ず、保護具(保護手袋等)を着用して下さい。※WEB注文限定
材質枠:スチール、板面:スチール、印刷面:白無地
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)550×1550×25
質量(kg)6
取付方式スタンド式
サービス分類名入れ
再生ポリエステル繊維100%エコポンジを使用した交通安全のぼりです。左下部3ケ所に高輝度反射チチテープが付いているので夜間でも目立ちます。
用途交通安全の注意喚起に
材質再生ポリエステル繊維100%
寸法(mm)450×1500
取付方式ポール取付
エコマーク認定認定
仕上下部三巻縫製補強
エコマーク認定番号21105006
チチ左チチ10ヶ所
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。