安全標識 :「安全第一 腕章」の検索結果
安全標識とは、安全を確保するために事業場や車両・船舶などで用いられる各種の標識です。色や形、文字によって危険や注意などを表示します。JISで色や図形などが定められており、所定の表示には準拠したものを用意する必要があります。ここでは、作業現場関係、ゴミ・廃棄物関係、危険物・有害物質関係、機械・スイッチ関係、配管識別・バルブ表示、交通関係、消防・防災・防犯関係にカテゴリ分けしています。また、標識テープやステッカーなどの小物類も充実しています。
商品豆知識
材質軟質塩化ビニール
寸法(mm)幅85×長さ400
質量(g)約45
タイプ長さ調節具付きバンド式
着脱の簡単なマジックテープ式です。
用途工事現場・工場などで作業する人に
材質ノンフタル酸軟質ビニール
仕様マジックテープ・上部安全ピン付
質量(g)31
加工ダブル加工
縦(mm)85
横(mm)400
材質軟質塩ビ
寸法(mm)88×344
取付方式安全ピン
ソフトな材質
仕様ビニールカバー付、安全ピン付
材質ベルセード
取付方式安全ピン
作業着に直接貼れるシールタイプの腕章です。
作業着に貼ったまま手洗いも可能です。
止め具を使用しないので、服を傷めにくいです。
通常の腕章・胸章に比べ着用時の違和感がありません。
布地や粗面等でも下地に食い込み、剥がれにくいオレフィン系の新材質「ユニピタ」を使用しています。
用途役割表示、安全啓蒙活動に
材質ポリオレフィン
取付粘着シール
質量(g)4
縦(mm)70
横(mm)165
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。