安全標識 :「安全第一 腕章」の検索結果
安全標識とは、安全を確保するために事業場や車両・船舶などで用いられる各種の標識です。色や形、文字によって危険や注意などを表示します。JISで色や図形などが定められており、所定の表示には準拠したものを用意する必要があります。ここでは、作業現場関係、ゴミ・廃棄物関係、危険物・有害物質関係、機械・スイッチ関係、配管識別・バルブ表示、交通関係、消防・防災・防犯関係にカテゴリ分けしています。また、標識テープやステッカーなどの小物類も充実しています。
商品豆知識
材質軟質塩化ビニール
寸法(mm)幅85×長さ400
質量(g)約45
タイプ長さ調節具付きバンド式
着脱が容易な安全ピンのいらない伸縮ゴム製腕章です。
材質ポリエステル、天然ゴム
仕様安全ピンなし、洗濯可
質量(g)20
着脱の簡単なマジックテープ式です。
用途工事現場・工場などで作業する人に
材質ノンフタル酸軟質ビニール
仕様マジックテープ・上部安全ピン付
質量(g)31
加工ダブル加工
縦(mm)85
横(mm)400
材質軟質塩ビ
寸法(mm)88×344
取付方式安全ピン
伸縮自在腕章には、ズリ落ち防止安全ピンがないので万が一の事故が起きることがありません。電気関係、食品工場などの作業現場に最適です。通電するものがないので、絶縁性能を持ち合わせています。洗濯ができるので衛生的で色落ちもしません。
用途電気工事。食品工場。一般用。
質量(g)20
材質ポリエステル84%、ポリウレタン16%
ソフトな材質
仕様ビニールカバー付、安全ピン付
材質ベルセード
取付方式安全ピン
通気性の良いメッシュ素材を使用しています。職務をわかりやすく表示しています。
取付方式マジックテープ安全ピン
仕様マジックテープ安全ピン
寸法(幅W×高さH)(mm)430×90
着脱が容易な安全ピンのいらない伸縮ゴム製腕章。安全ピン留めが不要なので衣服を傷つけません!
筒状になったゴム製の腕章です。伸びて元に戻るゴムのチカラを利用して腕まわりに程よくフィットさせることで、ピンレスを実現しました。安全ピン留めで傷をつけたくない服装に是非ご利用ください。ゴム生地に直接印刷を施しているので、伸び縮みも滑らかです。
取付方式ゴムバンド式
材質ポリエステル・天然ゴム
質量(g)20
作業着に直接貼れるシールタイプの腕章です。
作業着に貼ったまま手洗いも可能です。
止め具を使用しないので、服を傷めにくいです。
通常の腕章・胸章に比べ着用時の違和感がありません。
布地や粗面等でも下地に食い込み、剥がれにくいオレフィン系の新材質「ユニピタ」を使用しています。
用途役割表示、安全啓蒙活動に
材質ポリオレフィン
取付粘着シール
質量(g)4
縦(mm)70
横(mm)165
ヘリアというドイツ・カールフロデンベルク社との技術提携により国内生産された合成皮革製品を用いて摩擦やひっかき傷に十分な強度を備えたレザー調の素材を使用しています。
材質ヘリア製合成皮革
厚さ(mm)1
寸法(mm)90×390
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。