安全標識 :「安全表示 止まれ」の検索結果
安全標識とは、安全を確保するために事業場や車両・船舶などで用いられる各種の標識です。色や形、文字によって危険や注意などを表示します。JISで色や図形などが定められており、所定の表示には準拠したものを用意する必要があります。ここでは、作業現場関係、ゴミ・廃棄物関係、危険物・有害物質関係、機械・スイッチ関係、配管識別・バルブ表示、交通関係、消防・防災・防犯関係にカテゴリ分けしています。また、標識テープやステッカーなどの小物類も充実しています。
商品豆知識
はがして路面に貼り付け(粘着剤付き)可能な標識。
表面にザラザラした滑り止め加工を施していますので、転倒防止になっております。
用途工場の床や事務所の廊下など
取付方式ステッカー
材質アルミステッカー
寸法(縦×横)(mm)240×300
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
裏紙をはがして貼るだけで簡単に施工できます。
滑り止め効果に視覚による注意喚起効果が加わりよりスリップ事故防止に効果が期待できます。
クリアー加工がされているため、汚れの付着を軽減し、視覚効果を持続させます。
取付け方法粘着シール
寸法(縦×横)(mm)300×306
質量(g)250
仕様貼付タイプ(粘着剤加工)
材質人造砥粒(酸化アルミニウム)
基材布
引張強度(N/25mm)740
粘着力(N/25mm)15
こんなお得な商品も!

標識 路面貼り
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
鮮やかな色彩で路面上でもよく目立ちます。
裏面をはがして貼るだけで簡単に施工できます。滑り止め効果に視覚による注意喚起効果が加わりスリップ事故防止に効果が期待できます。凹凸面にもプライマー等による下地処理が不要でそのまま貼ることができます。
取付け方法粘着シール
材質基材:アルミ箔、粘着剤:アクリル系、砥粒:酸化アルミニウム
質量(g)150
引張強度(N/25mm)147
粘着力(N/25mm)20
耐久性に優れ、歩行者用路面標示材として最適です。また、屋内外を問わず貼付可能です。
特別な機械・作業を必要とせず、貼り付けるだけの簡単施工タイプです。
取付け方法粘着シール
質量(g)200
寸法(縦×横)(mm)300×300
<安全標語>と<イラスト>が入ったすべり止め機能もつ路面表示材です。水や油がかかっても効果が持続します。裏紙を剥がして貼るだけの簡単施工です。
用途屋内・半屋外兼用。工場など労働現場のヒヤリ・ハット対策や労働災害防止に。
取付け方法貼付タイプ(粘着シール)
材質プラスチック
寸法(縦×横)(mm)250×370
引張強度(N/25mm)310
粘着力(N/25mm)18
表面エンボス加工 [路面道路標識施工上の注意]あらかじめ地面のゴミ・ホコリ・水分・油分・塗装などをよく落し、表面を清掃してください。サンダー処理をすれば、より効果的です。屋外のアスファルトやコンクリートに使用する場合は、専用プライマー(別売)をご使用ください。
サイズ800mm三角×1mm
仕様裏面離けい紙付裏面接着剤付
材質軟質ラミプレート
区分路面
質量(g)682
取付方式裏面離けい紙付裏面接着剤付
こんなお得な商品も!

標識 路面貼り
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
屋内外を問わず、路面に直接貼れます。あらかじめ路面のゴミ、ホコリ、水分、油分、塗装等をよく落としてください。サンダー処理を施せばより効果的です。
寸法(mm)300×450×3
加工表面エンボス加工
粘着剤裏面強力テープ
材質軟質ラミプレート
区分路面
質量(g)322
取付方式テープ取付
路面表示ステッカータイプになっているので簡単に設置できます。すべり止め処理してあり安全です。
用途工場、一般施設、屋外駐車場等への路面表示、注意喚起に。
種別RFS-07
材質軟質アルミ材
取付ステッカー
縦(mm)300
横(mm)400
表示内容一時停止
1枚
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
メッシュシート使用のため、耐風性に優れています。
メッシュシート使用により、看板周辺(裏)の様子がわかるので、危険予知ができます。
反射式の為視認効果に優れています。
マジックテープ式で取り付けが簡単です。
用途道路工事での規制表示に、工事現場周辺の安全確保に
質量(g)770
縦(mm)1400
横(mm)550
取付け方法マジックテープ
すべり止め層の裏面に印刷しているためデザインが損なわれづらいです。
耐候性ポリウレタンを使用しているため摩耗や紫外線による収縮が起こりづらいです。
表面に防汚コーテイングを行っているため汚れにくいです。
基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面にもしっかりフィットします。
水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。
乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。
用途工場や倉庫内の危険表示や注意喚起に。
交通安全対策や誘導案内として。
マナーアップやバリアフリー案内として。
その他、様々な装飾や案内表示として。
材質ウレタン
厚さ(mm)0.9
質量(g)100
縦(mm)300
横(mm)450
取付け方法貼付タイプ
耐候年数(年)約5
路面表示ステッカータイプになっているので簡単に設置できます。すべり止め処理してあり安全です。
用途工場、一般施設、屋外駐車場等への路面表示、注意喚起に。
種別RFS-08
材質軟質アルミ材
取付ステッカー
縦(mm)300
横(mm)400
表示内容とまれ
1枚
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。