安全標識 :「安全表示 止まれ」の検索結果
安全標識とは、安全を確保するために事業場や車両・船舶などで用いられる各種の標識です。色や形、文字によって危険や注意などを表示します。JISで色や図形などが定められており、所定の表示には準拠したものを用意する必要があります。ここでは、作業現場関係、ゴミ・廃棄物関係、危険物・有害物質関係、機械・スイッチ関係、配管識別・バルブ表示、交通関係、消防・防災・防犯関係にカテゴリ分けしています。また、標識テープやステッカーなどの小物類も充実しています。
商品豆知識
仕様10mmΦ穴×2(上・下)・山型
材質スチール
厚さ(mm)1
区分道路
寸法(縦×横×厚さ)(mm)680×400×0.8
仕様10mmΦ穴×2(上・下)・山型
材質スチール
表示板を上から差し込むだけで、表示スタンドになります。
文字内容無地
材質本体:鉄(粉体塗装)、ウェイト:高密度ポリエチレン
厚さ(mm)(使用可能標識)1.2
タイプ屋外使用可
取付方式スタンド式
丈夫な亜鉛鉄板製で、繰り返しご使用いただけます。
用途床や壁面等掲示物を使用できないところに表示する場合に。
材質亜鉛鉄板
高輝度反射板面により、夜間でも注意を促します。
分かりやすい表記で現場の安全を守ります。
用途道路工事での規制表示に、工事現場周辺の安全確保に
材質鉄
厚さ(mm)50
質量(kg)4.6
縦(mm)1400
横(mm)550
取付け方法自立式
分かりやすい表記で現場の安全を守ります。反射機能と蓄光機能を併せ持っているので従来注意喚起を行えなかった、夜間光源を持たない歩行者への注意喚起をおこなうことが可能です。
用途道路工事での規制表示に。工事現場周辺の安全確保に。
取付方式スタンド式
材質スチール
規格反射蓄光型板面
寸法(縦×横)(mm)1400×275鉄枠付
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。