安全標識 :「安全表示旗」の検索結果
安全標識とは、安全を確保するために事業場や車両・船舶などで用いられる各種の標識です。色や形、文字によって危険や注意などを表示します。JISで色や図形などが定められており、所定の表示には準拠したものを用意する必要があります。ここでは、作業現場関係、ゴミ・廃棄物関係、危険物・有害物質関係、機械・スイッチ関係、配管識別・バルブ表示、交通関係、消防・防災・防犯関係にカテゴリ分けしています。また、標識テープやステッカーなどの小物類も充実しています。
商品豆知識
サビに強いSUS304製です。
工具なしで取り付けられます。
単管パイプの先端にかぶせて旗竿として使用します。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
トラスコ品番836-4095
高さ(mm)90
質量(g)360
径(Φmm)(傘)100
鋼管外径(mm)48.6
1セット(10個)
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
風が無くても旗をピンと張れます。
サビに強いSUS304製です。
3段伸縮式です。
ロックピンを押し込むだけで簡単に伸縮できます。
上段にも下段にも取り付けられます。
用途Φ48.6単管パイプ用の旗止め金具
材質本体/キャップ/固定リングステンレス(SUS304)
仕様Φ48.6mm単管用
トラスコ品番836-4096
セット内容本体/着脱式キャップ×1個、固定リング×1個、クリップ×2個
全長(mm)1630
質量(kg)2
高さ(mm)214
適合幅(mm)(旗)1000、1300、1500
本体寸法(全長×高さ)(mm)1630×214
1セット(10個)
¥99,980
税込¥109,978
9日以内出荷
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。