安全標識 :「工事標識 マンガ」の検索結果
安全標識とは、安全を確保するために事業場や車両・船舶などで用いられる各種の標識です。色や形、文字によって危険や注意などを表示します。JISで色や図形などが定められており、所定の表示には準拠したものを用意する必要があります。ここでは、作業現場関係、ゴミ・廃棄物関係、危険物・有害物質関係、機械・スイッチ関係、配管識別・バルブ表示、交通関係、消防・防災・防犯関係にカテゴリ分けしています。また、標識テープやステッカーなどの小物類も充実しています。
商品豆知識
約150種類のマンガから選ぶだけのコストパフォーマンスの高い安全の創意工夫です。
親しみやすく、わかりやすいマンガで安全対策、地域貢献、イメージアップとして使用頂けます。
現場毎に必要なコマを組み合わせて使用でき、工事が終われば取り外して保管することで次の現場でも使用していけます。
また足りないコマを足す事で現場毎に柔軟に使用して頂けます。
用途マンガによるインパクトと分かりやすさで安全意識の向上に
材質マグネットシート(UVコーティング)
取付方式マグネット
寸法(縦×横)(mm)400×420
カッティングシート貼りが可能です。
油性マーカーで文字やイラストを書き込めます。
ハサミやカッターで簡単に切ることが可能です。
用途工事看板など鉄板類に
取付け方法マグネット
寸法(mm)1020×0.8
色白
長さ(m)10
表面マット
1本
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
301-13A(作業予定看板)用の貼り付けマグネットです。
用途一週間の作業予定を第三者にイラストで告知。別途マグネットを使用。
取付方式マグネット
材質ゴムマグネット
質量(g)40
寸法(縦×横)(mm)88×137
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。