安全標識 :「工事現場 安全看板」の検索結果
安全標識とは、安全を確保するために事業場や車両・船舶などで用いられる各種の標識です。色や形、文字によって危険や注意などを表示します。JISで色や図形などが定められており、所定の表示には準拠したものを用意する必要があります。ここでは、作業現場関係、ゴミ・廃棄物関係、危険物・有害物質関係、機械・スイッチ関係、配管識別・バルブ表示、交通関係、消防・防災・防犯関係にカテゴリ分けしています。また、標識テープやステッカーなどの小物類も充実しています。
商品豆知識
掲示内容がフラット鋼板(鉄板製)へ特殊プリント貼りされており、直接マグネットが付けられます。
取付方式単管取付
付属品ボードマーカー(黒・赤各1本)、消し具(ホワイトボード用)、コーナーキャップ2個、無災害記録表の数字板、カラーマグネット、フックボルト12個、蝶ボルト4本、ジョイント金具2枚
厚さ(mm)(掲示板)30、(マグネット)0.8
質量(kg)26
表面仕上げ特殊プリント、ラミネート加工
総質量(kg)(掲示板)26
掲示内容がフラット鋼板(鉄板製)へ特殊プリント貼りされており、直接マグネットが付けられます。
取付方式単管取付
付属品ボードマーカー(黒・赤各1本)、消し具(ホワイトボード用)、コーナーキャップ2個、無災害記録表の数字板、カラーマグネット、フックボルト18個、蝶ボルト8本、ジョイント金具4枚
厚さ(mm)(掲示板)30、(マグネット)0.8
質量(kg)39
表面仕上げ特殊プリント、ラミネート加工
総質量(kg)(掲示板)39
取付方式単管取付
材質カラー鋼板0.8mm厚
付属品ボードマーカー(黒・赤各1本)、消し具(ホワイトボード用)、コーナーキャップ2個、無災害記録表の数字板、カラーマグネット、フックボルト9個、蝶ボルト4本、ジョイント金具2枚
厚さ(mm)30
寸法(mm)1700×2000(850×2000×2枚組)
質量(kg)26
表面仕上げ特殊プリント、ラミネート加工
総質量(kg)(掲示板)26
掲示内容がフラット鋼板(鉄板製)へ特殊プリント貼りされており、直接マグネットが付けられます。
取付方式単管取付
厚さ(mm)(掲示板)30、(マグネット)0.8
質量(kg)52
表面仕上げ特殊プリント、ラミネート加工
総質量(kg)(掲示板)52
取付方式単管取付
材質カラー鋼板0.8mm厚
付属品ボードマーカー(黒・赤各1本)、消し具(ホワイトボード用)、コーナーキャップ2個、フックボルト6個、補強バー3本
質量(kg)13
寸法(縦×横×厚さ)(mm)850×2000×30
表面仕上げ特殊プリント、ラミネート加工
総質量(kg)(掲示板)13
工事現場で必要な表示板が一枚のパネルにセットされております。
用途工事現場での安全啓蒙活動表示用に。
トラスコ品番286-9444
セット内容貼付済標識:355-09×1/336-04×1/320-25A×1/336-03×1/U字金具:357-55×4
材質ベース部:耐水ベニヤ 枠部:木・アルミ縁 標識部:再生ポリプロピレン 付属取付金具:鉄
厚さ(mm)25
質量(kg)9
取付方式48.6Φ単管パイプ取付(付属U字金具使用)
縦(mm)900
横(mm)1800
表示内容みんなで確認安全作業
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。