安全標識 :「工事現場 表示板」の検索結果
安全標識とは、安全を確保するために事業場や車両・船舶などで用いられる各種の標識です。色や形、文字によって危険や注意などを表示します。JISで色や図形などが定められており、所定の表示には準拠したものを用意する必要があります。ここでは、作業現場関係、ゴミ・廃棄物関係、危険物・有害物質関係、機械・スイッチ関係、配管識別・バルブ表示、交通関係、消防・防災・防犯関係にカテゴリ分けしています。また、標識テープやステッカーなどの小物類も充実しています。
商品豆知識
こんなお得な商品も!

フリー掲示板 屋内用
モノタロウ
¥3,998~
税込¥4,398~
フリー掲示板屋内用
パソコン等で製作したオリジナルの書式をポケットに差し込むだけで、簡単便利な掲示板がつくれます。
丈夫なターポリン製なので、軽く丸めて持ち運びや移動が簡単にできます。
設置場所に応じて吊り下げヒモを使ったり、ゴムマグネット貼り、スタンド表示が可能です。
付属品吊り下げヒモ、上部タイトル板、下部社名入れ用白無地板
仕様裏面上下ゴムマグネット・上下パイプ入り
材質ターポリン
オリジナル書式をポケットに差し込むだけで簡単に掲示板を作れます。
軟質タイプなので、丸めて持ち運ぶことが可能です。
前面ポケットは収納可能サイズにパウチした物も入れられます。
裏面にもフタ付きのポケットがあるので、書類のストック等が可能です。
タイトルとして安全掲示板の表示板も付属しています。
取付方式吊り下げ
材質(本体)ターポリン、(ポケット)PVC
セット内容タイトル表示板(表示内容:安全掲示板)×1、社名用厚紙×1、上下パイプ・ヒモ付
マグネット・ハトメ付なのでどんな場所にも取り付けられます。
用途工事現場に。
材質ターポリン
高さ(mm)280
間口(mm)480
表示内容矢印
ポケット掲示板になります。
丸めて収納でき場所を取りません、必要な時に簡単設置できます。
用途安全掲示板に
材質ターポリン、軟質ポケット
仕様グリーンクロスポケット掲示板A4横×6
トラスコ品番127-2308
幅(mm)880
質量(kg)1.6
高さ(mm)1200
1枚
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
こんなお得な商品も!

フリー掲示板 防雨型
モノタロウ
¥4,398~
税込¥4,838~
屋外使用時に雨が入りにくい構造です。
パソコン等で製作したオリジナル書式をポケットに差し込むだけで簡単に掲示板が作れます。
設置場所に応じて吊り下げ、ゴムマグネット貼り、スタンド表示が可能です。
仕様裏面上下ゴムマグネット・上下パイプ入り
付属品吊り下げヒモ、上部タイトル板、下部名入れ用白無地紙
材質ターポリン
幕タイプのLED矢印板です。取付は紐固定、マグネット固定ができます。
用途工事現場への設置に。
仕様片面表示、点滅・流動点灯式、LED作動スイッチ付
トラスコ品番665-4381
材質/仕上ターポリン
質量(g)310
電源単3電池3本(別売)
ハトメ数穴:4
縦(mm)200
横(mm)400
LED色赤
取付け方法紐固定、マグネット固定
マグネット4
LED使用数(個)16
1枚
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
オリジナル書式をポケットに差し込むだけで簡単に掲示板が完成します。丸めて持ち運びできるコンパクトタイプなので保管にも便利です。書類のストックなどに便利な裏面ポケット付です。前面ポケットは収納可能サイズにパウチした物も入れられます。ポケット各々にふたが付いていて雨が入りにくい構造です。
用途工事現場や作業現場での安全情報や注意事項の掲示に。
付属品タイトル表示板(表示内容:安全掲示板)×1、社名用厚紙×1、上下パイプ、ひも
材質本体:ターポリン、ポケット:PVC
取付吊下げひも付
縦(mm)990
横(mm)1000
表示内容安全掲示板
ポケットA3 (4ヵ所)
ポケット寸法(mm)【A3ポケット】328×447、【タイトル表示板ポケット】110×510、【社名表示】60×360、【裏面ポケット】290×470
軽くて丈夫な高強度ターポリン製(防炎認定品)ですから取扱いも簡単です。現場で組まれた単管の上下にホックとナイロンバンドで留めるだけです。風抜き穴が付いているので屋外への取付にも最適です。
用途工事現場等で廃棄物保管場所への設置に、分別徹底の啓蒙活動に。
トラスコ品番286-9431
セット内容ナイロンバンド×6
材質ビニールターポリン(高強度防炎認定品)
寸法(mm)(絵柄部)600×860
質量(g)480
取付方式ナイロンバンド固定
縦(mm)1080
横(mm)930
表示内容ガラスくず類、ガラス、タイル、レンガ、ロックウール吸音板など
1枚
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。