安全標識 :「工事現場安全標識」の検索結果
安全標識とは、安全を確保するために事業場や車両・船舶などで用いられる各種の標識です。色や形、文字によって危険や注意などを表示します。JISで色や図形などが定められており、所定の表示には準拠したものを用意する必要があります。ここでは、作業現場関係、ゴミ・廃棄物関係、危険物・有害物質関係、機械・スイッチ関係、配管識別・バルブ表示、交通関係、消防・防災・防犯関係にカテゴリ分けしています。また、標識テープやステッカーなどの小物類も充実しています。
商品豆知識
工事現場で必要な表示板が一枚のパネルにセットされております。
用途工事現場での安全啓蒙活動表示用に。
トラスコ品番286-9444
セット内容貼付済標識:355-09×1/336-04×1/320-25A×1/336-03×1/U字金具:357-55×4
材質ベース部:耐水ベニヤ 枠部:木・アルミ縁 標識部:再生ポリプロピレン 付属取付金具:鉄
厚さ(mm)25
質量(kg)9
取付方式48.6Φ単管パイプ取付(付属U字金具使用)
縦(mm)900
横(mm)1800
表示内容みんなで確認安全作業
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
スイング式なので出入りも簡単で、付け外しの手間もいりません。作業区域をはっきり分けて注意を促します。縦パイプに兼用クランプで取付けるだけの簡単設置できます。
用途工事現場の通路、枠組足場、各作業場等に。
トラスコ品番411-8304
セット内容本体:343-601×1●標識部:341-981×1
材質本体部:鉄(ユニクロメッキ)、スポンジゴム、標識部:ビニールターポリン(ポケット式)、ポリエステル(マジックテープ)
幅(mm)90
高さ(mm)90
質量(g)1450
寸法標識部(mm)600×450×0.95厚
取付方式単管クランプ固定
パイプ径(Φmm)(使用パイプ径)42.7、48.6
横(mm)630
1セット
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
大きな文字で見やすい標識です。ターポリン製で屋外でも使用いただけます。周囲にハトメが付いていますのでフェンスや単管に取付できます。
用途工事現場、建設現場、工場、作業所、安全標識、安全対策
材質ターポリン(防炎)
取付方式単管取付・吊り下げ
寸法(幅W×高さH)(mm)1500×450
縫製仕様周囲カット、ハトメ8ヶ所
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。