安全標識 :「工事用車両」の検索結果
安全標識とは、安全を確保するために事業場や車両・船舶などで用いられる各種の標識です。色や形、文字によって危険や注意などを表示します。JISで色や図形などが定められており、所定の表示には準拠したものを用意する必要があります。ここでは、作業現場関係、ゴミ・廃棄物関係、危険物・有害物質関係、機械・スイッチ関係、配管識別・バルブ表示、交通関係、消防・防災・防犯関係にカテゴリ分けしています。また、標識テープやステッカーなどの小物類も充実しています。
関連キーワード
商品豆知識
用途工事現場の安全対策のために
材質クリーンエコボード製(上部2ヶ所吸盤付)
寸法(mm)450×600×2
取付方式吊り下げ、吸盤
用途工事現場の安全対策のために
材質標識版:クリーンエコボード製(上部2ヶ所吸盤付)、単管クランプ:金属製
取付方式吸盤、単管取付
A型バリケードに取り付ける吊下げ標識になります。用途に応じて様々な規制や注意喚起が可能です。
上下に穴と切り欠きがあります。片面UV印刷
用途現場の規制や注意喚起に
材質エコボード
質量(g)140
取付け方法吊下げ式
面板寸法(W×H)(mm)900×220
シンプルでわかりやすいマンガ標識になります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
取付方式4隅穴
材質エコボード
厚さ(mm)1
工事現場用の駐車禁止汎用標識です。
取付方式4隅穴
材質エコユニボード
仕様穴4スミ
質量(g)170
エコマーク認定認定
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。