安全標識とは、安全を確保するために事業場や車両・船舶などで用いられる各種の標識です。色や形、文字によって危険や注意などを表示します。JISで色や図形などが定められており、所定の表示には準拠したものを用意する必要があります。ここでは、作業現場関係、ゴミ・廃棄物関係、危険物・有害物質関係、機械・スイッチ関係、配管識別・バルブ表示、交通関係、消防・防災・防犯関係にカテゴリ分けしています。また、標識テープやステッカーなどの小物類も充実しています。
廃棄物保管場所標識エスコ当日出荷
片面印刷。マグネットタイプ。
材質ゴムマグネット寸法(mm)600×600表示内容産業廃棄物保管場所
廃棄物保管場所標識JSグループ5日以内出荷から9日以内出荷
材質クリーンエコボード製(穴4スミ)寸法(mm)600×600取付方式ビス止め
標識 廃棄物保管場所 マグネット
当日出荷
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施工規則」で義務付けられている廃棄物の保管に必須の商品です。種類によって色で区別できますので、ひと目で判断できます。
油性ペンで書き込みできます。
マグネット製なので、貼り付けるだけで簡単に設置できます。
用途工事現場、物流倉庫、産業廃棄物処理業者等、産業廃棄物を取り扱う保管場所への設置。材質マグネット厚さ(mm)0.8取付方式マグネット固定寸法(縦×横)(mm)600×600
廃棄物保管場所標識セーフラン安全用品当日出荷から8日以内出荷
油性ペンで書き込めるタイプです。「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施工規則」で義務付けられている廃棄物の保管に必須の標識です。4隅に穴あり。
用途工事現場等材質ポリプロピレン仕様径Φ3mm穴×4隅寸法(縦×横)(mm)600×600
標識 廃棄物保管場所
(71件のレビュー)当日出荷
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施工規則」で義務付けられている廃棄物の保管に必須の商品です。種類によって色で区別できますので、ひと目で判断できます。
油性ペンで書き込みできます。
用途工事現場等取付方式4隅穴材質ポリプロピレン仕様四隅に穴あり厚さ(mm)0.8寸法(縦×横)(mm)600×600取付穴径(Φmm)3
廃棄物保管場所標識東京化成製作所(2件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
材質グリーンエコボード仕様4mmΦ穴4スミ寸法(mm)600×600取付方式4隅穴RoHS指令(10物質対応)対応
『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります