安全標識 :「建設許可票」の検索結果
安全標識とは、安全を確保するために事業場や車両・船舶などで用いられる各種の標識です。色や形、文字によって危険や注意などを表示します。JISで色や図形などが定められており、所定の表示には準拠したものを用意する必要があります。ここでは、作業現場関係、ゴミ・廃棄物関係、危険物・有害物質関係、機械・スイッチ関係、配管識別・バルブ表示、交通関係、消防・防災・防犯関係にカテゴリ分けしています。また、標識テープやステッカーなどの小物類も充実しています。
商品豆知識
システムパーツを使って独自の安全掲示板が制作可能です。
用途朝礼又はミーティング等で、しっかり現場での情報を伝える為の、現場では最も重要なツールです。
表示内容建設業の許可票
材質ポリプロピレン樹脂
建築工事に欠かせない看板標識です。油性ペンで書き込みできます。
用途建築現場等
取付方式4隅穴
材質ポリプロピレン
仕様四隅に穴あり
寸法(縦×横)(mm)400×500
建設現場での法令許可票設置義務に。大きく見やすい字体。持ち運びが便利な軽量タイプ。
用途建築現場等
材質ポリプロピレン
質量(g)160
寸法(縦×横)(mm)500×400
プラダン製なので軽量で水に強いです。
用途建築工事現場の表示に
材質ポリプロピレン樹脂
質量(g)80
本体寸法(mm)310×370×4
保管温度範囲(℃)-20~50
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量で水に強い工事期間掲示用黒板です。水性マーカー等で記入すると消すことができます。
用途工事表示板
材質熱可塑性、ポリプロピレン製中空シート
寸法(mm)400×500×5
油性ペンで書き込めるタイプです。建築現場の法令許可表示におススメ。4隅に穴あり。
用途建築現場等
寸法(縦×横)(mm)400×500
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。