安全標識 :「徐行表示」の検索結果
安全標識とは、安全を確保するために事業場や車両・船舶などで用いられる各種の標識です。色や形、文字によって危険や注意などを表示します。JISで色や図形などが定められており、所定の表示には準拠したものを用意する必要があります。ここでは、作業現場関係、ゴミ・廃棄物関係、危険物・有害物質関係、機械・スイッチ関係、配管識別・バルブ表示、交通関係、消防・防災・防犯関係にカテゴリ分けしています。また、標識テープやステッカーなどの小物類も充実しています。
商品豆知識
表面エンボス加工 [路面道路標識施工上の注意]あらかじめ地面のゴミ・ホコリ・水分・油分・塗装などをよく落し、表面を清掃してください。サンダー処理をすれば、より効果的です。屋外のアスファルトやコンクリートに使用する場合は、専用プライマー(別売)をご使用ください。
サイズ800mm三角×1mm
仕様裏面離けい紙付裏面接着剤付
材質軟質ラミプレート
区分路面
質量(g)682
取付方式裏面離けい紙付裏面接着剤付
視認性に優れたデザインです。
取付用上下穴付です。
用途工事現場への設置に
材質鉄板
質量(kg)1.2
取付穴上1、下1
寸法(縦×横)(mm)680×400
取付け方法ボルト止め(ボルト別売)
厚さ(mm)0.8
取付穴径(Φmm)10
取付方式穴2(上下各1)
材質カラー鋼板
厚さ(mm)0.5+山アゲ
寸法(mm)680×400
穴数上下2ヶ所
背面には折りたたみ式リングが付いており、移動しながらの作業や簡易工事現場等に最適です。
取付方式蝶番式
材質(本体)アルミ1.0mm厚、全面反射シート貼り、透明インキ印刷、(取付リング)SS
視認性に優れたデザインです。観光地への訪日外国人の増加や、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を控えていることを受け、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の一部改正(平成29年7月1日施行)が実施されました。(英文の追加)
用途工場現場内外の車両交通標識。
取付け方法穴上1、下1、10mm
材質スチール(普通山)
厚さ(mm)0.8
質量(kg)1.2
縦(mm)680
横(mm)400
寸法(縦×横×厚さ)(mm)680×400×0.8
仕様10mmΦ穴×2(上・下)・山型
材質スチール
メッシュシート使用のため、耐風性に優れています。
メッシュシート使用により、看板周辺(裏)の様子がわかるので、危険予知ができます。
反射式の為視認効果に優れています。
マジックテープ式で取り付けが簡単です。
用途道路工事での規制表示に、工事現場周辺の安全確保に
質量(g)770
縦(mm)1400
横(mm)550
取付け方法マジックテープ
鉄板にイラストのインクジェットシートを貼っています。
自立用の鉄枠付になります。
用途現場や工事用の立看板に
材質鉄
厚さ(mm)50
質量(kg)4.6
縦(mm)1400
横(mm)550
取付け方法自立式
高輝度反射板面により、夜間でも注意を促します。
分かりやすい表記で現場の安全を守ります。
用途道路工事での規制表示に、工事現場周辺の安全確保に
材質鉄
厚さ(mm)50
質量(kg)4.6
縦(mm)1400
横(mm)550
取付け方法自立式
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。