安全標識 :「手袋禁止表示」の検索結果
安全標識とは、安全を確保するために事業場や車両・船舶などで用いられる各種の標識です。色や形、文字によって危険や注意などを表示します。JISで色や図形などが定められており、所定の表示には準拠したものを用意する必要があります。ここでは、作業現場関係、ゴミ・廃棄物関係、危険物・有害物質関係、機械・スイッチ関係、配管識別・バルブ表示、交通関係、消防・防災・防犯関係にカテゴリ分けしています。また、標識テープやステッカーなどの小物類も充実しています。
商品豆知識
JIS規格に基づく安全標識のステッカータイプです。日本語と英語の2カ国語が併記されています。
用途当該情報の明示(指示)に。
トラスコ品番697-0998
材質基材:PET
厚さ(mm)0.4
質量(g)24
取付方式貼付タイプ
縦(mm)150
横(mm)100
表示内容保護メガネ着用
1組(5枚)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
危険予知ステッカー
サイズ60×50mm
仕様裏面離けい紙付
材質PETステッカー
形状ステッカー
区分安全保安用品
質量(g)9
取付方式ステッカー
ステッカー(粘着剤付き)タイプの危険予知標識。
表面にUVカット加工していますので、色あせしにくいです。
取付方式ステッカー
材質塩ビステッカー
寸法(縦×横)(mm)80×150
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
用途JIS安全標識
JIS規格に準拠した表示ステッカーです。
用途工場、事務所、工事現場等への表示に。
トラスコ品番399-1926
材質PVCステッカー
取付ステッカー
質量(g)23
縦(mm)150
横(mm)100
表示内容保護メガネ着用 WEAR SAFETY GLASSES
1組(5枚)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ステッカーだから貼り付け簡単!
取付方式ステッカー
材質PPステッカー
寸法(mm)80×150
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
用途JIS安全標識
材質オレフィンステッカー
仕様裏面離けい紙付
寸法(mm)200×120
質量(g)70
取付方式ステッカー
回転物を含む機械等へ貼り付ける事で巻き込まれ防止の注意を促す事ができます。
凹凸のあるクロス面、粗面等でも下地に食い込み、剥がれにくいオレフィン系の新材質「ユニピタ」を使用しています。
用途回転物を含む機械への設置に
取付粘着シール
材質ポリオレフィン
質量(g)5
縦(mm)80
横(mm)150
短冊型の安全標識です。
簡単に設置できます。
ラミネート加工で擦れに強いです。
用途当該情報の指示に
取付ステッカー
材質塩ビシール
質量(g)20
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。