安全標識 :「投函 禁止」の検索結果
安全標識とは、安全を確保するために事業場や車両・船舶などで用いられる各種の標識です。色や形、文字によって危険や注意などを表示します。JISで色や図形などが定められており、所定の表示には準拠したものを用意する必要があります。ここでは、作業現場関係、ゴミ・廃棄物関係、危険物・有害物質関係、機械・スイッチ関係、配管識別・バルブ表示、交通関係、消防・防災・防犯関係にカテゴリ分けしています。また、標識テープやステッカーなどの小物類も充実しています。
商品豆知識
のり残りしにくく、手で切ることができます。
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.17
文字内容操作禁止
取付方式テープ
テープ幅(mm)25
テープ長さ(m)25
日本緑十字社品番262133
1巻
¥699
税込¥769
当日出荷
文字の向きが180度交互に表示されているため、上下を気にせず貼れます。手で簡単に切れ、簡単にはがせます。
用途電気通信工事、電気工事に。
材質ポリエチレンクロス
質量(g)260
取付方式テープ
テープ幅(mm)30
テープ長さ(m)50
テープ厚さ(mm)0.16
粘着剤アクリル系
のりが弱粘再はく離になっているため、一度貼り付けしても、簡単にはがせます。
テープ幅(mm)30
テープ長さ(m)20
厚さ(mm)0.1
質量(g)115
仕様30mm幅×20mでエンドレス印刷、手で切断可能
材質基材:上質紙(弱粘再はく離)粘着剤:アクリル系
取付方式テープ
粘着力4.4N/25mm(対ステンレス)
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。