安全標識 :「持込許可証」の検索結果
安全標識とは、安全を確保するために事業場や車両・船舶などで用いられる各種の標識です。色や形、文字によって危険や注意などを表示します。JISで色や図形などが定められており、所定の表示には準拠したものを用意する必要があります。ここでは、作業現場関係、ゴミ・廃棄物関係、危険物・有害物質関係、機械・スイッチ関係、配管識別・バルブ表示、交通関係、消防・防災・防犯関係にカテゴリ分けしています。また、標識テープやステッカーなどの小物類も充実しています。
関連キーワード
商品豆知識
サイズ30mm丸
仕様裏面離けい紙付
材質蒸着PETステッカー
形状ステッカー
質量(g)2
取付方式ステッカー
設備、機器に取り付けるためのステッカーです。
用途工場、倉庫、商業施設などで。
材質ユポステッカー
寸法(Φmm)40
取付方式吊り下げ
材質再生オレフィン(PE)(片面印刷)、吊り下げ式(ヒモ付)
厚さ(mm)0.2
寸法(mm)253×300
穴数-
取付方式ステッカー
材質PPステッカー
質量(g)11
寸法(縦×横)(mm)40×60
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。