安全標識とは、安全を確保するために事業場や車両・船舶などで用いられる各種の標識です。色や形、文字によって危険や注意などを表示します。JISで色や図形などが定められており、所定の表示には準拠したものを用意する必要があります。ここでは、作業現場関係、ゴミ・廃棄物関係、危険物・有害物質関係、機械・スイッチ関係、配管識別・バルブ表示、交通関係、消防・防災・防犯関係にカテゴリ分けしています。また、標識テープやステッカーなどの小物類も充実しています。
安全帯関係標識ユニット6日以内出荷
安全帯着用を促す注意喚起標識です。
用途工事現場での掲示に最適です。材質再生ポリプロピレン(エコユニボード)厚さ(mm)1.2摘要穴上3下2質量(g)590取付方式ビス止めエコマーク認定認定縦(mm)600横(mm)900表示内容安全帯試行ゲート フックを掛けて 安全帯使用ヨシ!と 指差呼称をしてから 作業に入る。エコマーク認定番号7118031
『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります