安全標識とは、安全を確保するために事業場や車両・船舶などで用いられる各種の標識です。色や形、文字によって危険や注意などを表示します。JISで色や図形などが定められており、所定の表示には準拠したものを用意する必要があります。ここでは、作業現場関係、ゴミ・廃棄物関係、危険物・有害物質関係、機械・スイッチ関係、配管識別・バルブ表示、交通関係、消防・防災・防犯関係にカテゴリ分けしています。また、標識テープやステッカーなどの小物類も充実しています。
ユニガイド(標識・ポールセット)ユニット3日以内出荷
ロープ張り支柱に表示機能が付きました。
現場の区画表示等に最適です。
鉄製パイプ使用で軽量、取扱いも楽です。
区画表示に最適!
材質標識:エコユニボード(穴上1・下1)、ポール:鉄(パイプ)寸法(mm)標識:450×150×2厚、ポール:19.1Φ×1500H取付方式穴2(ポール取付)
JIS規格対応 安全標識看板高芝ギムネ製作所(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
【あらゆる場所で活用できる!JIS規格対応 ミキロコス 安全標識 シリーズ!】JIS規格 JIS Z9101、Z9103、Z9104に基づいた安全標識です。柔軟性のある独自素材(特許)なので、安全・安心!支柱、足場、フェンス、柱、チェーンなど、あらゆる場所に取付できる!また、メーカー別売りの ミキロコス 安全標識シリーズ コーン看板 にも取り付け可能!コーン看板の上に重ねて使用することもできます!
材質TGSボード合成樹脂、超耐候性インク使用厚さ(mm)0.4寸法(幅W×高さH)(mm)300×450耐熱温度(℃)-40~+120
『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります
ヘリア腕章つくし工房税込¥164¥149