安全標識 :「数字 シール 透明」の検索結果
安全標識とは、安全を確保するために事業場や車両・船舶などで用いられる各種の標識です。色や形、文字によって危険や注意などを表示します。JISで色や図形などが定められており、所定の表示には準拠したものを用意する必要があります。ここでは、作業現場関係、ゴミ・廃棄物関係、危険物・有害物質関係、機械・スイッチ関係、配管識別・バルブ表示、交通関係、消防・防災・防犯関係にカテゴリ分けしています。また、標識テープやステッカーなどの小物類も充実しています。
商品豆知識
裏面に粘着剤のついた数字ステッカーです。
数字の組み合わせで様々な用途にお使いいただけます。
材質塩化ビニール(PVC)
寸法(mm)30×30
色透明
屋内外使用可能です。
番号管理に便利です。
材質/仕上塩化ビニール(PVC)
取付け方法粘着シール
縦(mm)100
横(mm)100
タイプ貼付タイプ
仕様裏面離けい紙付
材質オレフィンステッカー
取付方式ステッカー
RS Pro 黒色数値ラベル、 15.9 mmわかりやすいラベリングシステムが必要な場合は、 RS PRO の数値ラベルを確認してください。自宅の作業場、オフィス、工場などで、識別と整理が簡単になります。 このラベルには、黄色の背景に 0 . 9 の黒色の数字が透明なフォントで印刷されています。高品質ラベルは、 Durable に加えてクリアに視認でき、過酷な屋内環境で使用できます。文字の高さは 15.9 mm で、 38 mm x 15 mm のビニールクロスストリップに収められています。 この製品は使いやすく、カット済みの番号をはがして貼り付けるだけです。このラベルは粘着式で、さまざまな表面に貼り付きます。また、剥がしても残留物が最小限に抑えられます。 各パックには、書類や棚などの表面で使用する屋内用途向けの 10 ストリップのラベルが含まれています。特長と利点.数字ラベル .ビニールクロスで印刷 . 15.9 mm の文字高さ .接着式の数値ラベル . 1 パック 10 枚 .黄色の背景に黒色のテキストRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様文字種類 = 数字, 記号文字の高さ = 15.9mm材質 = ビニール布接着剤付き = ありテキストカラー = 黒パック入り数 = 10
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
屋内外使用可能です。通り芯表示板としても使用可能番号管理に便利です。
寸法(mm)420×420
材質塩化ビニール(PVC)
厚さ(mm)1
質量(g)200
取付方式ビス止め穴4ヵ所(ビス別売)
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。