安全標識 :「整備ボード」の検索結果

安全標識とは、安全を確保するために事業場や車両・船舶などで用いられる各種の標識です。色や形、文字によって危険や注意などを表示します。JISで色や図形などが定められており、所定の表示には準拠したものを用意する必要があります。ここでは、作業現場関係、ゴミ・廃棄物関係、危険物・有害物質関係、機械・スイッチ関係、配管識別・バルブ表示、交通関係、消防・防災・防犯関係にカテゴリ分けしています。また、標識テープやステッカーなどの小物類も充実しています。
路上工事看板(文字指定可能)
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトで持ち運びに便利なサインボードです。 様々なシールを使って区画整備にもご利用いただけます。 プラスチック製で錆びないので、雨の日も安心です。 表示スタンドと土台のセットです。 取り付け簡単で、すぐに設置できます。 土台に水または砂を入れると重石になります。
用途注意喚起や駐車場などに便利なサインボードです 表示内容無地 材質スタンド本体:PE、土台(ポリ台):PE、土台(ポリ台)用蓋:PE セット内容本体、土台(ポリ台)、土台用蓋 質量(kg)満水時約3.8/満砂時約5.3(共に本体重量を含む) 高さ(mm)550 質量(g)800 奥行(mm)45 間口(mm)390 耐熱温度(℃)70 耐冷温度(℃)-10
1台ほか
3,390 税込3,729
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります