安全標識 :「整理整頓 安全第一 看板」の検索結果
安全標識とは、安全を確保するために事業場や車両・船舶などで用いられる各種の標識です。色や形、文字によって危険や注意などを表示します。JISで色や図形などが定められており、所定の表示には準拠したものを用意する必要があります。ここでは、作業現場関係、ゴミ・廃棄物関係、危険物・有害物質関係、機械・スイッチ関係、配管識別・バルブ表示、交通関係、消防・防災・防犯関係にカテゴリ分けしています。また、標識テープやステッカーなどの小物類も充実しています。
商品豆知識
取付方式穴4
材質硬質エンビ
仕様Φ3mm穴×4
付属品両面シートテープ×6枚
厚さ(mm)1
寸法(mm)600×450
質量(g)380
小型でありながら指示・禁止・注意喚起が効果的に伝えられます。
寸法(縦×横)(mm)300×1200
質量(kg)1.5
仕様明治山プレス加工
材質鉄板(明治山・上3下3穴)
取付方式ビス止め(ビス別売)
ナイロンターポリンは強度があり雨に強い為、屋外で使用する事ができます。
仕様4隅ハトメ、ヒモ付
材質ナイロンターポリン(繊維入ビニール)
寸法(mm)450×1580
質量(g)332
取付方式垂れ幕
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。