安全標識 :「整理整頓 表示」の検索結果
安全標識とは、安全を確保するために事業場や車両・船舶などで用いられる各種の標識です。色や形、文字によって危険や注意などを表示します。JISで色や図形などが定められており、所定の表示には準拠したものを用意する必要があります。ここでは、作業現場関係、ゴミ・廃棄物関係、危険物・有害物質関係、機械・スイッチ関係、配管識別・バルブ表示、交通関係、消防・防災・防犯関係にカテゴリ分けしています。また、標識テープやステッカーなどの小物類も充実しています。
商品豆知識
取付方式吊り下げ
材質厚口コート紙
長さ(mm)430
幅(mm)430
質量(g)28
メッシュ仕様の風抜けの良い横断幕です。工事現場に設置する事で、注意喚起、安全への意識を向上させます。保護具完全着用、資格作業は有資格者で、指差確認、整理整頓、の文言があり、安全作業への意識を向上させます。
用途工事現場、作業所、工場などに掲示する事で、作業員への周知、安全性の向上に。
仕様メッシュ、ハトメ加工
取付方式吊り下げ
寸法(幅W×高さH)(mm)3600×1800
ハトメピッチ(mm)300
表示内容声かけあい 基本を守って安全作業
1枚
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
ターポリンは風雨にも強く、丈夫です。
4隅にハトメ穴が付いていますので、簡単に使用できます。
安全な作業への意識を高めるとともに、外部へのアピールにもつながります。
材質ナイロンターポリン(繊維入ビニール)
形状横断幕
寸法(縦×横)(mm)450×1500
取付方式垂れ幕
安全啓蒙活動に便利なたれ幕です。耐久性に優れたターポリン生地を使用しております。
ご希望の文字内容を印字いたします。
用途工場や事業所等での安全活動啓蒙表示に。
付属品50cmヒモ4本
材質ターポリン(ハトメ穴4スミ)
取付方式吊り下げ
寸法(縦×横)(mm)1800×450
文字色黒・赤・白から選択可能
文字体丸ゴシック・角ゴシック・明朝体(選択可能)
文字数最大18文字
サービス分類名入れ
安全啓蒙活動に便利なたれ幕です。耐久性に優れたターポリン生地を使用しております。
ご希望の文字内容を印字いたします。
5枚同一内容の印字となります。
用途工場や事業所等での安全活動啓蒙表示に。
付属品50cmヒモ4本
材質ターポリン(ハトメ穴4スミ)
取付方式吊り下げ
寸法(縦×横)(mm)1800×450
文字色黒・赤・白から選択可能
文字体丸ゴシック・角ゴシック・明朝体(選択可能)
文字数最大18文字
サービス分類名入れ
大型で高い訴求力があります。
色鮮やかな表示で、遠くからでもよく目立ちます。
一般的なフェンスに2枚表示でき、目隠しシートとしても利用可能。
イラストタイプや、スローガンタイプを並べて設置可能です。
取付方式ハトメ
材質ビニールターポリン
厚さ(mm)0.41
寸法(mm)900×850
ハトメ数12
使用頻度の高い表示3種類をセットにしました。上下に芯材が入っているので、たるまずにピンと張れます。メッシュ素材だから強風対策にも最適。足場のピッチにも合う1800mm幅です。軽くて取扱いが楽だから設置も簡単。
取付方式ハトメ
材質メッシュ地/ポリエステル、青枠/ターボリン、ハトメ/アルミ(穴6/ヒモ付)
寸法(mm)890×1800
質量(g)630
風抜けのいいメッシュタイプ。メッシュ素材を使用しているので、4mm幅の網目を通して風抜けがよく、ターポリン製の同型商品と比較しても風圧抵抗は約3分に1.強風対策に最適です。一目でわかるピクトタイプ。表示内容がすぐ理解できるシンプルなピクトデザインです。取付け簡単!ラクラク固定!。取付けが簡単なマジックテープ式。さらに下部2ヵ所のハトメで、別売のナイロンバンド(自動ロック式)や番線を使って単管にしっかり設置できるので、強風時も安心です。
材質ポリエステル(裏面マジックテープ付/下部ハトメ付)
寸法(mm)710×450
政府の外国人労働者受け入れ拡大方針を受け、建設分野における外国人就労者も一層増加することになります。
今回、建設分野における技能実習生比率が特に多い「ベトナム」国籍就労者へ向け、ベトナム語を追加しました。
その場で声にだして注意喚起ができるように日本語ルビも付けております。
用途工事現場での注意喚起に・道路工事における歩行者の安全確保に
取付方式上部:マジックテープ 下部:ひも(ハトメ穴あり)
材質ターポリン
質量(g)120
寸法(幅W×高さH)(mm)450×550
言語表示日本語・英語・中国語・ベトナム語
用途現場での注意喚起に
材質ターポリン製
寸法(mm)900×850
タイプヒモ12本付(50cm)
取付方式吊り下げ
ハトメ数12ヶ所
用途現場での注意喚起に
材質ターポリン製
寸法(mm)900×850
タイプヒモ12本付(50cm)
取付方式吊り下げ
ハトメ数12ヶ所
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。