安全標識 :「旗 安全」の検索結果
安全標識とは、安全を確保するために事業場や車両・船舶などで用いられる各種の標識です。色や形、文字によって危険や注意などを表示します。JISで色や図形などが定められており、所定の表示には準拠したものを用意する必要があります。ここでは、作業現場関係、ゴミ・廃棄物関係、危険物・有害物質関係、機械・スイッチ関係、配管識別・バルブ表示、交通関係、消防・防災・防犯関係にカテゴリ分けしています。また、標識テープやステッカーなどの小物類も充実しています。
関連キーワード
商品豆知識
ほつれ防止の三巻縫製済なので長持ち!W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
材質蛍光テトロンポンジ(黄色)
取付方式のぼり旗
仕上三方三巻縫製
縦(mm)1800
横(mm)600
取付方向左チチ
透過性の高い生地を使用しており、裏面からでも表示内容がハッキリ見えます。
生地には耐候性に優れたポリエステル素材を使用しています。
用途当該情報の明示、啓発に。
取付ポール用チチテープ(8箇所)
材質基材:ポリエステル
質量(g)78
縦(mm)1800
横(mm)600
生地厚(mm)0.12
簡単設置で、夕暮れ時の視認性も抜群な蛍光のぼり旗です。現場の注意喚起の他、せまい道路脇に工事看板のかわりとしてご利用いただけます。
フルカラー印刷を採用した色鮮やかな桃太郎旗です。工事現場の周りや周辺道路への設置に最適です。
用途工事現場、道路への注意喚起などに。
材質ポンジ
幅(mm)450
縦(mm)1500
簡単設置で、夕暮れ時の視認性も抜群な蛍光のぼり旗です。
現場の注意喚起の他、せまい道路脇に工事看板のかわりとしてご利用いただけます。
材質ポンジ
幅(mm)450
色蛍光ピンク
高さ(mm)1800
質量(g)80
取付け方法サインポール(別売)に取り付けてください
再生ポリエステル繊維100%エコポンジを使用した交通安全のぼりです。左下部3ケ所に高輝度反射チチテープが付いているので夜間でも目立ちます。
用途交通安全の注意喚起に
材質再生ポリエステル繊維100%
寸法(mm)450×1500
取付方式ポール取付
エコマーク認定認定
仕上下部三巻縫製補強
エコマーク認定番号21105006
チチ左チチ10ヶ所
再生ポリエステル繊維100%エコポンジを使用した環境対策のぼりです。
用途環境対策のPRに。環境問題の注意喚起に。
材質再生ポリエステル繊維100%
寸法(mm)450×1500
取付方式ポール取付
エコマーク認定認定
仕上上下部三巻縫製補強
エコマーク認定番号21105006
チチ左チチ10ヶ所
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。