安全標識 :「日の丸旗」の検索結果
安全標識とは、安全を確保するために事業場や車両・船舶などで用いられる各種の標識です。色や形、文字によって危険や注意などを表示します。JISで色や図形などが定められており、所定の表示には準拠したものを用意する必要があります。ここでは、作業現場関係、ゴミ・廃棄物関係、危険物・有害物質関係、機械・スイッチ関係、配管識別・バルブ表示、交通関係、消防・防災・防犯関係にカテゴリ分けしています。また、標識テープやステッカーなどの小物類も充実しています。
商品豆知識
MF2000はポール・ブラケット・ホルダーの主要部分に美しく・錆にくいアルミ合金を使用したコンパクトで軽量な国旗セットです。不要時にはホルダーごとポールを外すことができ、壁面には突起の無いラウンドフォルムの小型ブラケットのみが残るので、安全で周辺景観にも配慮した製品です。また、旗ポールの取付角度は0°30°60°90°の4段階にセットでき、使用状況に合わせた設置が可能です。
用途国旗・旗立てポールに最適です。
セット内容国旗(ポリエステル)、国旗玉 、ポール(アルミ製)、留め具、取付ビス・プラグセット
寸法(mm)700~1300
角度調整範囲ポール:4段階
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。