安全標識 :「最徐行 標識」の検索結果
安全標識とは、安全を確保するために事業場や車両・船舶などで用いられる各種の標識です。色や形、文字によって危険や注意などを表示します。JISで色や図形などが定められており、所定の表示には準拠したものを用意する必要があります。ここでは、作業現場関係、ゴミ・廃棄物関係、危険物・有害物質関係、機械・スイッチ関係、配管識別・バルブ表示、交通関係、消防・防災・防犯関係にカテゴリ分けしています。また、標識テープやステッカーなどの小物類も充実しています。
商品豆知識
取付方式穴2(上下各1)
材質カラー鋼板
厚さ(mm)0.5+山アゲ
寸法(mm)680×400
穴数上下2ヶ所
視認性に優れたデザインです。
取付用上下穴付です。
用途工事現場への設置に
材質鉄板
質量(kg)1.2
取付穴上1、下1
寸法(縦×横)(mm)680×400
取付け方法ボルト止め(ボルト別売)
厚さ(mm)0.8
取付穴径(Φmm)10
寸法(縦×横×厚さ)(mm)680×400×0.8
仕様10mmΦ穴×2(上・下)・山型
材質スチール
取付け簡単でメンテナンスしやすい便利設計です。大きな表示でわかりやすい仕様です。樹脂製なので割れにくく、人や車に優しい安全設計です。
積み重ねて保管ができる省スペース構造。
材質本体:高密度ポリエチレン、標識:PET樹脂
サイズが従来の550mmの半分なので車道や歩行通路の邪魔になりません。
自立型。
取付方式スタンド式
全面反射なので、夜間でも効果抜群です!
北海道のみ木枠仕様がございます。
材質/仕上取付枠:角鋼管メラミン焼付塗装、標示板:封入レンズ反射(白色)
サイズ(mm)取付枠:横550×縦1550×□25・□19、標示板:横550×縦1400
ロングセラーのSL立看板にプリズム高輝度反射仕様が追加されました!
北海道のみ木枠仕様がございます。
材質/仕上取付枠:角鋼管メラミン焼付塗装、標示板:プリズム高輝度反射シート(白色・黄色)
サイズ(mm)取付枠:横550×縦1550×□25・□19、標示板:横550×縦1400
分かりやすい表記で現場の安全を守ります。反射板面により、夜間でも注意を促します。
用途規制標識
取付方式スタンド式
タイプ反射型板面、鉄枠付き
板面(縦×横)(mm)1400×550
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。