安全標識 :「最徐行 標識」の検索結果
安全標識とは、安全を確保するために事業場や車両・船舶などで用いられる各種の標識です。色や形、文字によって危険や注意などを表示します。JISで色や図形などが定められており、所定の表示には準拠したものを用意する必要があります。ここでは、作業現場関係、ゴミ・廃棄物関係、危険物・有害物質関係、機械・スイッチ関係、配管識別・バルブ表示、交通関係、消防・防災・防犯関係にカテゴリ分けしています。また、標識テープやステッカーなどの小物類も充実しています。
商品豆知識
取付方式穴2(上下各1)
材質カラー鋼板
厚さ(mm)0.5+山アゲ
寸法(mm)680×400
穴数上下2ヶ所
視認性に優れたデザインです。
取付用上下穴付です。
用途工事現場への設置に
材質鉄板
質量(kg)1.2
取付穴上1、下1
寸法(縦×横)(mm)680×400
取付け方法ボルト止め(ボルト別売)
厚さ(mm)0.8
取付穴径(Φmm)10
寸法(縦×横×厚さ)(mm)680×400×0.8
仕様10mmΦ穴×2(上・下)・山型
材質スチール
表面エンボス加工 [路面道路標識施工上の注意]あらかじめ地面のゴミ・ホコリ・水分・油分・塗装などをよく落し、表面を清掃してください。サンダー処理をすれば、より効果的です。屋外のアスファルトやコンクリートに使用する場合は、専用プライマー(別売)をご使用ください。
仕様裏面離けい紙付裏面接着剤付
材質軟質ラミプレート
区分路面
取付方式裏面離けい紙付裏面接着剤付
取付け簡単でメンテナンスしやすい便利設計です。大きな表示でわかりやすい仕様です。樹脂製なので割れにくく、人や車に優しい安全設計です。
積み重ねて保管ができる省スペース構造。
材質本体:高密度ポリエチレン、標識:PET樹脂
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。