安全標識 :「板 屋外」の検索結果
安全標識とは、安全を確保するために事業場や車両・船舶などで用いられる各種の標識です。色や形、文字によって危険や注意などを表示します。JISで色や図形などが定められており、所定の表示には準拠したものを用意する必要があります。ここでは、作業現場関係、ゴミ・廃棄物関係、危険物・有害物質関係、機械・スイッチ関係、配管識別・バルブ表示、交通関係、消防・防災・防犯関係にカテゴリ分けしています。また、標識テープやステッカーなどの小物類も充実しています。
関連キーワード
商品豆知識
面板との組み合わせで用途に合わせて使用できます(面板別売)。
水を入れるだけでウエイト調整できます。
付属のチェーンで簡単に仕切ができます。
用途工場や工事現場等での指示や警告サインとして。
取付方式スタンド式
材質本体、チェーンポリエチレン(PE)、チェーン収納フタポリプロピレン(PP)
仕様注水式
トラスコ品番836-5617
質量(kg)(満水時)約57.6
色イエロー
間口W×奥行D×高さH(mm)460×460×1200
チェーン長さ(cm)約210
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
面板との組み合わせで用途に合わせて使用できます(面板別売)。
水を入れるだけでウエイト調整できます。
市販ののぼりが立てられます。
用途店舗での集客、誘導サインとして。
取付方式スタンド式
材質本体ポリエチレン(PE)、のぼりホルダー塩化ビニル樹脂(PVC)
仕様注水式
トラスコ品番836-5618
質量(kg)(満水時)約59
色イエロー
間口W×奥行D×高さH(mm)510×460×1200
ホルダー寸法(mm)内径26×長さ500
1台
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
面板との組み合わせで用途に合わせて使用できます(面板別売)。
水を入れるだけでウェイト調整できます(滴水時、約52kg)。
市販のS管、プラチェーンと組合せてバリケードとしてご使用できます。
取付方式スタンド式
仕様注水式
質量(kg)6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×460×1200
表示板を上から差し込むだけで、表示スタンドになります。
文字内容無地
材質本体:鉄(粉体塗装)、ウェイト:高密度ポリエチレン
厚さ(mm)(使用可能標識)1.2
タイプ屋外使用可
取付方式スタンド式
側面はすっきりスリム
美しい質感が魅力のアルミフレームを採用。
表示部とフレームで構成したシンプルな設計です。
上部コーナー部は樹脂を使用しカーブさせているので、万が一の接触にも安全です。
材質フレーム/アルミ押し出し材、ベース/鉄(シルバー塗装)、コーナー材/ポリカーボネート
寸法(mm)W322×D380×H1003
質量(kg)約4.8
取付方式スタンド式
材質表示アルミ複合板(白)
表示寸法(mm):335×285(表示板/350×300)
文字内容無地
材質(本体)ポリエチレン・(表示部)PET樹脂
質量(kg)3(満水時:約34)
取付方式スタンド式
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)800×480×340(表示板:470×390×1)
美しい質感が魅力のアルミフレームを採用。
表示部とフレームで構成したシンプルな設計です。
上部コーナー部は樹脂を使用しカーブさせているので、万が一の接触にも安全です。
マンションのエントランスに
材質フレーム/アルミ押し出し材(アルマイト加工)、ベース/鉄(シルバー塗装)、コーナー材/ポリカーボネート
寸法(mm)W322×D380×H1003
質量(kg)約5.2
取付方式スタンド式
材質表示アルミ複合板(白)
表示寸法(mm)585×285(表示板/600×300)
コンパクトサイズのスタンドです。持ち運びしやすいので、あらゆる用途で使用できます。
取付方式スタンド式
材質PP
質量(kg)0.5
寸法(幅W×高さH)(mm)(本体)約300×690、(面板)約260×420
必要な場所にすぐにおけるフロアスタンド標識 。バッテリー内臓でどこでも使える 。最大20hの長時間点灯で夜間の常時点灯にも対応 。折りたたみ式で持ち運び収納に便利 。オリジナルデザインシートの作成も可能。
材質本体:PP・ABS/表示板:PMMA
寸法(mm)280×40×530
取付方式スタンド式
電圧(V)3
点灯方式連続(明るさ/3段階)・点滅
充電時間(時間)USB充電(5V1A):約7 ソーラー充電(晴天時):約18
バッテリー容量(mAh)4000
関連資料チラシ(0.58MB)
防水性IP65
点灯時間(時間)強:11 中:14 弱:20 点滅:24
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
材質(本体)ポリエチレン・(表示部)PET樹脂
質量(kg)6(満水時:約52)
取付方式スタンド式
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1200×460×460(表示板:765×383×1)
材質(本体)ポリエチレン・(表示部)PET樹脂
質量(kg)3(満水時:約34)
取付方式スタンド式
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)800×480×340(表示板:470×390×1)
文字内容無地
材質(本体)ポリエチレン・(表示部)PET樹脂
質量(kg)6(満水時:約52)
取付方式スタンド式
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1200×460×460(表示板:765×383×1)
美しいステンレスのポールに簡単に表示板を取り付ける事で、様々なところでお洒落にサインを表示できます。ステンレスポールのスタンドに簡単にサインを取り付けて表示することができます。ベースには鉄ウェイトが入っているので倒れにくく、屋内から屋外まで設置可能です。表示板は簡単に取り替えが可能です。(板厚3~5mmに対応)
※88594511のみ表示部透明ホルダー(A4用紙を入れてご使用ください)
用途店舗のホール内やマンションのエントランスなど景観を意識した場所での表示に最適です。
寸法(mm)300×約1120
質量(kg)5.8
取付方式スタンド式
景観を損なわずにメッセージをアピールできるポールサインです。持ち運びに便利な取手付。
用途名入れ可能、看板、屋外対応、持ち手付、メッセージスタンド、駐車場、注意喚起、区画整理
材質本体・底板:ポリプロピレン、印刷面:塩化ビニール
取付方式スタンド式
サービス分類名入れ
景観を損なわずにメッセージをアピールできるポールサインです。パネル付で存在感と訴求力がさらに高まります。
用途名入れ可能、看板、屋外対応、持ち手付、メッセージスタンド、駐車場、注意喚起、区画整理
材質本体・底板:ポリプロピレン、印刷面:塩化ビニール
取付方式スタンド式
サービス分類名入れ
景観を損なわずにメッセージをアピールできるポールサインです。訴求力と存在感を高めたワイドタイプのメッセージポールです。
用途名入れ可能、看板、屋外対応、メッセージスタンド、駐車場、注意喚起、区画整理
材質本体・底板:ポリプロピレン、印刷面:塩化ビニール
質量(kg)約3.1
取付方式スタンド式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約456×325×918
サービス分類名入れ
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。