安全標識 :「標識 一方通行」の検索結果
安全標識とは、安全を確保するために事業場や車両・船舶などで用いられる各種の標識です。色や形、文字によって危険や注意などを表示します。JISで色や図形などが定められており、所定の表示には準拠したものを用意する必要があります。ここでは、作業現場関係、ゴミ・廃棄物関係、危険物・有害物質関係、機械・スイッチ関係、配管識別・バルブ表示、交通関係、消防・防災・防犯関係にカテゴリ分けしています。また、標識テープやステッカーなどの小物類も充実しています。
関連キーワード
商品豆知識
材質透明PET樹脂(穴上2下2)裏印刷
寸法(mm)207×356
取付方式穴4
ペタッと貼るだけ!用途に合わせて選べる標示板。標示機能により明確にポール設置の意図が伝わります。裏面テープ付なので簡単にサインキャップに貼り付けできます。壁や柱面に取り付けて単体での使用も可能です。
用途段差等の注意喚起に。工場の危険箇所に。順路案内標示として
材質本体/PET 粘着剤/アクリル系粘着剤
直径(Φmm)約260
質量(g)70
取付方式テープ取付
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。