安全標識 :「標識ウェイト」の検索結果
安全標識とは、安全を確保するために事業場や車両・船舶などで用いられる各種の標識です。色や形、文字によって危険や注意などを表示します。JISで色や図形などが定められており、所定の表示には準拠したものを用意する必要があります。ここでは、作業現場関係、ゴミ・廃棄物関係、危険物・有害物質関係、機械・スイッチ関係、配管識別・バルブ表示、交通関係、消防・防災・防犯関係にカテゴリ分けしています。また、標識テープやステッカーなどの小物類も充実しています。
関連キーワード
商品豆知識
2枚のプレートの向きを変える事で3種類のポールが使用できる優れもの!
ポールを差込むだけの簡単設置。
注水量約30kgのどっしり設計。
材質高密度ポリエチレン
トラスコ品番811-5787
寸法(mm)500Φ×260H
質量(kg):約3(水満量時:約33)
タイプポール/38.1Φ、50.8Φ、60.5Φ兼用
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
強風時のお供に
注水には、-55℃まで凍らない凍ランブルーがオススメです。
材質高密度ポリエチレン
質量(kg)約0.75(満水時:約6.4)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×190×200
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
2枚のプレートの向きを変える事で3種類のポールが使用できる優れもの。
ポールを差し込むだけの簡単設置。
注水量約30リットルのどっしり設計。
取付け方法スタンド式
材質ベース:高密度ポリエチレン、ポール:鉄/白塗装(平リブ用取付金具2個付)
質量(kg)ベース重量:3(満水時:約33)
表示板を上から差し込むだけで、表示スタンドになります。
文字内容無地
材質本体:鉄(粉体塗装)、ウェイト:高密度ポリエチレン
厚さ(mm)(使用可能標識)1.2
タイプ屋外使用可
取付方式スタンド式
視認性の高い大画面で新登場!安定感も抜群です!
樹脂製なので、人や車に優しい安全設計。
表面積が大きいので、訴求力抜群。
材質(表示板)透明PET樹脂(裏印刷、白無地のみ白PET樹脂)
質量(kg)約8.3(満水時:約39)
色本体/イエロー、ウェイト/ブルー
材質(本体)高密度ポリエチレン
取付方式スタンド式
本体寸法(mm)840×470×1100H(ウェイト付)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)(表示板)677×445×1.5
ベースは水/砂を入れることによりウエイトとなります。
3WAYベースはポール径38.1Φ、50.8Φ、60.5Φmmの3種類のポールが使用できます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設等に。
仕様取付金具付
外径×高さH(Φmm×mm)(ベース)500×260/(ポール)38.1×1800
質量(kg)5.5
トラスコ品番334-6811
材質(本体)スチール
材質(ポール)ポリエチレン(PE)
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
材質ゴム
トラスコ品番744-7272
寸法(mm)一辺570三角×45H
質量(kg)約4
色黒
1個
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
表示面が大きく視認性が高い標識です。
樹脂製で接触しても人や車輌を傷つけることがありません。
積み重ねができるので、使用しない際はコンパクトに収納できます。
注水ウェイトのみ取り外せます。
用途駐車場・構内・倉庫・ビル・事務所などに
文字内容進入禁止 DO NOT ENTER
表示内容進入禁止
取付方式スタンド式
材質本体:高密度ポリエチレン、標識:PET樹脂
仕様片面表示
付属品専用ウエイト
トラスコ品番827-9721
セット内容注水式ウェイト、プラストッパー
寸法(mm)403×835×650
質量(kg)(満水時)11.1
色イエロー/ブルー
間口W×奥行D×高さH(mm)835×403×650
表示寸法(mm)445×445×1厚
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
表示面が大きく視認性が高い標識です。
樹脂製で接触しても人や車輌を傷つけることがありません。
積み重ねができるので、使用しない際はコンパクトに収納できます。
注水ウェイトのみ取り外せます。
用途駐車場・構内・倉庫・ビル・事務所などに
表示内容立入禁止
取付方式スタンド式
材質本体高密度ポリエチレン、標識PET樹脂
仕様片面表示、注水式
トラスコ品番827-9723
セット内容注水式ウェイト、プラストッパー
質量(kg)(満水時)11.1
色イエロー/ブルー
間口W×奥行D×高さH(mm)835×403×650
表示寸法(mm)445×445×1厚
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
表示面が大きく視認性が高い標識です。樹脂製で接触しても人や車輌を傷つけることがありません。積み重ねができるので、使用しない際はコンパクトに収納できます。注水ウェイトのみ取り外せます。
用途駐車場・構内・倉庫・ビル・事務所などに。
材質本体:高密度ポリエチレン 標識:PET樹脂
セット内容注水式ウェイト プラストッパー※個
質量(kg)4.7
色イエロー/ブルー
摘要片面表示、注水式
高さ(mm)650
奥行(mm)403
間口(mm)835
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。