安全標識 :「段差注意 表示」の検索結果
安全標識とは、安全を確保するために事業場や車両・船舶などで用いられる各種の標識です。色や形、文字によって危険や注意などを表示します。JISで色や図形などが定められており、所定の表示には準拠したものを用意する必要があります。ここでは、作業現場関係、ゴミ・廃棄物関係、危険物・有害物質関係、機械・スイッチ関係、配管識別・バルブ表示、交通関係、消防・防災・防犯関係にカテゴリ分けしています。また、標識テープやステッカーなどの小物類も充実しています。
関連キーワード
商品豆知識
こんなお得な商品も!
すべり止めシート 路面貼り
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
簡単に早く貼れます。すべり止めとサインが合体しました。
用途歩道、公共施設、駅構内、店舗などで使用できます。特に滑りやすい場所での路面表示に最適です。
取付方式ステッカー
材質樹脂加工布
仕様裏面粘着付
寸法(mm)150×600
今まで困難だったOAフロアなどのカーペットに表示ができます。
面ファスナーで着脱自由なので、オフィスのレイアウト変更などに柔軟な対応が可能です。
表面は全面すべり止め加工。
取付方式面ファスナー
材質塩ビターポリン
機材に積層されたアルミニウムが凹凸面に密着します。
屋外のアスファルト面や目地の深いタイル石材等にも貼り付け可能
これまで塗装でしか対応できなかった場所にも使用できます
取付方式路面貼付
材質PVC・アルミ
太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で約6~8時間光ります。
JCクラスの基準を上回ります。(JIS Z 9107)
すべり止め層の裏面に印刷しているためデザインが損なわれづらいです。
耐候性ポリウレタンを使用しているため摩耗や紫外線による収縮が起こりづらいです。
表面に防汚コーテイングを行っているため汚れにくいです。
基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面にもしっかりフィットします。
水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。
乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。
用途停電時、非常時の避難誘導として
工場や倉庫内の危険表示や注意喚起に
交通安全対策や誘導案内として
マナーアップやバリアフリー案内として
その他、様々な装飾や案内表示として
取付け方法貼付タイプ
厚さ(mm)1.1
材質ウレタン
ソフトボードがホルダーの特殊機構により、前後の方向にスイングし歩行の邪魔をしません。付属のクランプにより、取り付けも簡単です。標識板はソフトでしなやかな特殊プラスチックボードを使用しております。
用途作業員が通行する場所での注意喚起や表示物として。
大きな表示
用途マークスタンドに貼る表示シール
文字内容足元注意
取付方式シール
材質塩化ビニールシート
トラスコ品番866-6392
直径(Φmm)285
質量(g)30
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
床面に貼るだけで簡単に注意喚起が出来ます。
凹凸のあるクロス面、粗面等でも下地に食い込み、剥がれにくいオレフィン系の新材質「ユニピタ」を使用しています。
用途事務所、通路等の屋内床面への設置に
材質ポリオレフィン
取付粘着シール
日・英・中・韓の4か国語を表示したJIS規格標識です。壁面への取付に最適です。
用途共用場所への案内表示として。
トラスコ品番183-5557
材質アルミ
厚さ(mm)0.9
取付ビス止め
質量(g)330
縦(mm)450
横(mm)300
表示内容下り段差注意(日英中韓4カ国語表示)
1枚
¥5,498
税込¥6,048
9日以内出荷
日・英・中・韓の4か国語を表示したJIS規格標識です。ポールへの取付に最適です。
用途共用場所への案内表示として。
トラスコ品番184-0247
材質本体:アルミ リブ金具:アルミ 保護パーツ:プラスチック
厚さ(mm)0.9
質量(kg)1.1
取付平リブ金具止め
縦(mm)680
横(mm)400
表示内容下り段差注意(日英中韓4カ国語表示)
1枚
¥12,980
税込¥14,278
9日以内出荷
段差注意を促す転倒防止対策の路面ステッカーです。
用途段差のある路面への表示に。
仕様片面表示、路面用
トラスコ品番664-9647
材質/仕上アルミステッカー
取付仕様:粘着ステッカー
質量(g)30
縦(mm)100
横(mm)500
表示内容足元よいか!足元よし!
1枚
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
和文・英文2ヶ国語対応のJISピクト標識です。
厚み1mmのPP板を使用しており4角に3mmの穴があります。
用途工事現場、工場、事務所等への表示に
材質PP板
寸法(mm)300×300
質量(g)70
板厚(mm)1
軽量で丈夫なアルミ複合板を使用しております。
裏面両面テープ付きです。
シンプルなピクトサインです。
用途用途や場所の案内標示に。
取付方式裏面両面テープ貼
材質アルミ複合板
質量(g)約100
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)150×150×3
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。