安全標識 :「段差注意 表示」の検索結果

安全標識とは、安全を確保するために事業場や車両・船舶などで用いられる各種の標識です。色や形、文字によって危険や注意などを表示します。JISで色や図形などが定められており、所定の表示には準拠したものを用意する必要があります。ここでは、作業現場関係、ゴミ・廃棄物関係、危険物・有害物質関係、機械・スイッチ関係、配管識別・バルブ表示、交通関係、消防・防災・防犯関係にカテゴリ分けしています。また、標識テープやステッカーなどの小物類も充実しています。
路上工事看板(文字指定可能)
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で約6~8時間光ります。 JCクラスの基準を上回ります。(JIS Z 9107) すべり止め層の裏面に印刷しているためデザインが損なわれづらいです。 耐候性ポリウレタンを使用しているため摩耗や紫外線による収縮が起こりづらいです。 表面に防汚コーテイングを行っているため汚れにくいです。 基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面にもしっかりフィットします。 水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。 乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。
用途停電時、非常時の避難誘導として 工場や倉庫内の危険表示や注意喚起に 交通安全対策や誘導案内として マナーアップやバリアフリー案内として その他、様々な装飾や案内表示として 取付け方法貼付タイプ 厚さ(mm)1.1 材質ウレタン
1枚
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高耐久路面ノンスリップシート 日東エルマテリアル 動画あり
すべり止め層の裏面に印刷しているためデザインが損なわれづらいです。 耐候性ポリウレタンを使用しているため摩耗や紫外線による収縮が起こりづらいです。 表面に防汚コーテイングを行っているため汚れにくいです。 基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面にもしっかりフィットします。 水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。 乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。
用途工場や倉庫内の危険表示や注意喚起に。 交通安全対策や誘導案内として。 マナーアップやバリアフリー案内として。 その他、様々な装飾や案内表示として。 材質ウレタン 厚さ(mm)0.9 質量(g)100 縦(mm)300 横(mm)450 取付け方法貼付タイプ 耐候年数(年)約5
1枚
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります