安全標識 :「段差表示」の検索結果

安全標識とは、安全を確保するために事業場や車両・船舶などで用いられる各種の標識です。色や形、文字によって危険や注意などを表示します。JISで色や図形などが定められており、所定の表示には準拠したものを用意する必要があります。ここでは、作業現場関係、ゴミ・廃棄物関係、危険物・有害物質関係、機械・スイッチ関係、配管識別・バルブ表示、交通関係、消防・防災・防犯関係にカテゴリ分けしています。また、標識テープやステッカーなどの小物類も充実しています。
路上工事看板(文字指定可能)
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メッシュ式工事用鉄枠看板 ユニット 動画あり
道路工事で使用するメッシュ看板です。表示部外周は再帰性反射材、表示部はメッシュ生地を使用しています。軽量で風抜けが良い立看板です
用途道路工事を行う際の設置に最適です 取付け方法据置型 材質本体枠:鉄、本体表示板:鉄、表示面:ポリエステル(反射材、メッシュ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)自立時:約555×930×1430 表示寸法(mm)1400×550
1台
特価
5,998 税込6,598
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。壊れにくいブロー製看板枠を採用 表面にプリズム高輝度反射シート採用、わかりやすいイラスト入 夜間工事に最適。
用途規制看板 幅狭地 材質(本体)スチール、(板面)蛍光プリズムライムイエロー 幅(mm)280 厚さ(mm)50 取付スタンド式 高さ(mm)1400
1台ほか
7,598 税込8,358
翌日出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

取付方式スタンド式 材質スチール+反射シート 種別鋼板下地 全面反射シート張り・鉄枠・自立型 寸法(mm)1600×550、(板面)1400×550 質量(kg)6
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

道路工事で使用する反射看板です。日・英・中・韓の4カ国語で記載されています。
用途道路工事を行う際の設置に最適です。 取付け方法据置型 材質本体表示板:鉄、表示面:再帰性反射シート 縦(mm)1550 横(mm)555
1台
7,998 税込8,798
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

グリーンクロス白 高輝度看板
高輝度反射板面により、夜間でも注意を促します。 分かりやすい表記で現場の安全を守ります。
用途道路工事での規制表示に、工事現場周辺の安全確保に 材質 厚さ(mm)50 質量(kg)4.6 縦(mm)1400 横(mm)550 取付け方法自立式
1台
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

グリーンクロスカラーイラストSL
鉄板にイラストのインクジェットシートを貼っています。 自立用の鉄枠付になります。
用途現場や工事用の立看板に 材質 厚さ(mm)50 質量(kg)4.6 縦(mm)1400 横(mm)550 取付け方法自立式
1台
5,598 税込6,158
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

プリズム反射蓄光SL立看板ハーフ グリーンクロス 動画あり
分かりやすい表記で現場の安全を守ります。反射機能と蓄光機能を併せ持っているので従来注意喚起を行えなかった、夜間光源を持たない歩行者への注意喚起をおこなうことが可能です。
用途道路工事での規制表示に。工事現場周辺の安全確保に。 取付方式スタンド式 材質スチール 規格反射蓄光型板面 寸法(縦×横)(mm)1400×275鉄枠付
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

標示面に風を通す穴(直径約4ミリ)があり強風でも転倒しにくいです。 穴があることによって、看板後方の視認性にも優れています。
材質/仕上枠:角鋼管メラミン焼付塗装、標示板:プリズム高輝度反射シート 質量(kg)5.8 蛍光オレンジ 取付方式地面設置 寸法(縦×横)(mm)1550×550
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

標示面に風を通す穴(直径約4ミリ)があり強風でも転倒しにくいです。 穴があることによって、看板後方の視認性にも優れています。
材質/仕上枠:角鋼管メラミン焼付塗装、標示板:プリズム高輝度反射シート 質量(kg)4.5 蛍光黄緑 取付方式地面設置 寸法(縦×横)(mm)1550×275
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

道路工事で設置しやすいスリムタイプの反射看板です。
用途道路工事を行う際の設置に。 トラスコ品番286-9518 材質枠:鉄 表示板:鉄 表示面:再帰性反射シート 質量(kg)4 取付スタンド式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(自立時)約280×930×1430 縦(mm)1550 横(mm)280 表示内容この先段差あり UNEVEN ROAD AHEAD
1台
7,898 税込8,688
5日以内出荷

サイズが従来の550mmの半分なので車道や歩行通路の邪魔になりません。 自立型。
取付方式スタンド式
1台
9,998 税込10,998
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

通常使われているエンジニアリンググレード品に比べ6倍以上の輝度を持ち、さらに耐久性のある蛍光色の採用で夜間はもちろん、昼間・薄暮時・曇天時・降雪時等に高い視認性を持ちます。 遠距離からの視認性が一般的オレンジより高い。 判読性が一般的オレンジよる高い。 表面硬度の向上により、ひっかきキズに強い。
取付方式スタンド式 材質スチール+反射シート(蛍光)
1台
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

取付方式スタンド式 材質スチール+反射シート 種別鋼板下地 全面反射シート張り・鉄枠・自立型 寸法(mm)1600×550、(板面)1400×550 質量(kg)6
1台
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

コンパクトで持ち運びに便利なスタンドです。最初から板面のデザインが付いているので買ってすぐ使えます。シンプルなカラーとフォルムで、どんな場所にも馴染みます。プラスチック製で錆びません。転倒を防止するため、土台に水や砂など入れて重りとして使用ができます。(満水時:3.9kg・満砂時:5.4kg)
用途置き型のサイン看板、標識に。区画整備や注意喚起に。 仕様片面表示 材質プラスチック 質量(kg)【満砂時】5.4 取付方式スタンド式 表示サイズ(mm)直径300 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×550×255 満水時質量(kg)約3.9
1台
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

コンパクトで持ち運びに便利なスタンドです。最初から板面のデザインが付いているので買ってすぐ使えます。シンプルなカラーとフォルムで、どんな場所にも馴染みます。プラスチック製で錆びません。転倒を防止するため、土台に水や砂など入れて重りとして使用ができます。(満水時:3.9kg・満砂時:5.4kg)
用途置き型のサイン看板、標識に。区画整備や注意喚起に。 仕様両面表示 材質プラスチック 質量(kg)【満砂時】5.4 取付方式スタンド式 表示サイズ(mm)直径300 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×550×255 満水時質量(kg)約3.9
1台
16,980 税込18,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

道路工事で設置しやすいスリムタイプの反射看板です。高輝度蛍光反射シートを使用していますので、視認性に優れています。
用途道路工事現場等での掲示に。 トラスコ品番113-9661 材質板:鉄板、枠:鉄 質量(kg)4 取付スタンド式 タイプ自立式、高輝度蛍光反射シート使用 表示内容この先段差あり
1台
10,980 税込12,078
9日以内出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング