安全標識 :「消毒 案内」の検索結果
安全標識とは、安全を確保するために事業場や車両・船舶などで用いられる各種の標識です。色や形、文字によって危険や注意などを表示します。JISで色や図形などが定められており、所定の表示には準拠したものを用意する必要があります。ここでは、作業現場関係、ゴミ・廃棄物関係、危険物・有害物質関係、機械・スイッチ関係、配管識別・バルブ表示、交通関係、消防・防災・防犯関係にカテゴリ分けしています。また、標識テープやステッカーなどの小物類も充実しています。
商品豆知識
感染症対策として、店内、館内やホテルの室内の備品としてご活用いただけます。環境にやさしいPET素材使用。燃やしてもダイオキシン等の有害物質が出ません。表面はエンボス加工なので丈夫で滑りにくくなっております。めくれにくく丈夫です。薄いのでテーブルに貼っても阻害感がありません。中心のフィルムに印刷してあるので文字が消えにくいです。
材質塩ビ
色白
正しい手の消毒の方法と順番の解説になります。図入りでわかりやすく説明しています。
用途感染症予防に
用途案内表示、警告表示等に
仕様手指の消毒
材質PVC
色ブルー
材質(本体)PVC
文字内容感染対策にご協力お願いいたします・マスク着用
取付方式両面テープ
縦(mm)300
横(mm)20
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
感染症、ウイルスに対する注意喚起、意識向上を促すステッカーになります。
用途感染症やウイルス対策に対する意識向上に
仕様ラミネート加工ステッカー
材質PVC
取付方式シール/ステッカー
太陽電池で充電するので電源不要。IP66相当の防水仕様なので屋外での使用が可能。人感センサーで人を検知すると警告灯点滅と共に音声ガイドを再生。標準音声メッセージ8音声を内蔵。独自の音声や無料のオプション音声を簡単に設定可能。付属スタンドで向きや角度の調節が可能
付属品本体、スタンド、設置用ビス、USBケーブル
質量(g)約185
外形寸法(mm)約70×135×70
電源太陽電池又はUSB5V/1A
探知能力赤外線検知(最大6m)
内蔵電池充電式(600mAH/3.7V)
音声規格MP3(標準8音声内蔵)/2Mバイト
音声内容【1】工事中です ご迷惑をお掛けしております【2】作業中です しばらくお待ちください【3】足元にご注意ください【4】危険です 入らないでください【5】大型車両の出入り口です ご注意ください【6】工事中につきご協力お願いします【7】安全装置は正しく装着されていますか【8】頭上にご注意ください【9】感電の恐れがあります 触らないでください【10】この先通り抜けできません【11】段差にご注意ください【12】立ち止まらずにお進みください【13】忘れ物にご注意ください【14】歩きスマホはお止めください【15】喫煙はご遠慮ください【16】右側通行にご協力ください【17】左側通行にご協力ください【18】ゴミの持ち帰りにご協力お願いします【19】録音機器等による撮影・録音・録画は禁止です【20】いらっしゃいませ【21】ご来店ありがとうございます【22】ありがとうございました【23】またお越しくださいませ【24】係りの者が参ります しばらくお待ちください【25】ただいま清掃中です しばらくお待ちください【26】ペットのご同伴はご遠慮ください【27】整理券をお取りください【28】手指の消毒にご協力お願いします【29】清掃中です ご協力お願いいたします【30】清掃中です 足元にご注意ください
音量(dB)(最大)100
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
取付方式4隅穴
材質エコユニボード
仕様Φ2.5mm穴4スミ
寸法(mm)200×400
質量(g)90
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号7118031
シンプルでわかりやすいマンガ標識になります。感染症の予防方法を掲示して感染しないよう注意喚起するためのステッカーです。
用途感染症予防、注意喚起に。
表示内容手洗い・うがいをしましょう
取付方式ステッカー
材質塩ビシート
質量(g)80
寸法(幅W×高さH)(mm)225×300
アズワン品番64-6602-95
メーカー商品コード6300003945
1枚
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
日本語・英語・中国語(簡体字)・中国語(繁体字)・韓国語。水回りでも使えるラミネート加工。のり残りの少ない再剥離仕様。
用途外国人観光客との円滑なコミュニケーションツールとして役立つステッカーです。
材質ユポ紙・ラミネートOPP貼り
寸法(mm)140×75
1枚
¥459
税込¥505
6日以内出荷
新型コロナウイルス対策の看板。
自立式になっていますのでそのまま設置できます。
用途自宅、会社、施設の入り口などで使用できます。
材質スチール
奥行(mm)50
新型コロナウイルス注意喚起プレート。
素材がPP版で軽量。
どんな所にも張り付けられます。
用途自宅、会社、施設の入り口などで使用できます。
材質PP
奥行(mm)1
横幅(mm)450
縦(mm)600
表示内容手洗励行
材質エコユニボード
寸法(mm)600×300×1
エコマーク認定認定
取付穴直径4.2mm×4ヶ所
印刷片面印刷
エコマーク認定番号7118031
1個
¥940
税込¥1,034
3日以内出荷
シンプルでわかりやすいマンガ標識になります。感染症の予防方法を掲示して感染しないよう注意喚起するためのポスターです。
用途感染症予防、注意喚起に。
表示内容手洗い・うがいをしましょう
取付方式テープ・ピン(別売)
材質ユポ紙
質量(g)200
寸法(幅W×高さH)(mm)515×728
アズワン品番64-6602-93
メーカー商品コード6300003943
1枚
¥899
税込¥989
3日以内出荷
側面、天井面、置き型としても使える、誰でも簡単組み立て・設置可能なピクトサインです。
用途消毒の場所表示看板に。消毒の必要性の周知に。
セット内容落下防止用釘×4
厚さ(mm)3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)154×154×20
取付け方法両面テープ(付属)
表示内容消毒
記載欄(縦15X横13mm)があり名前や日付を記載したり押印することもできます。ラミネートできるので記載が消えづらいです。再剥離粘着剤を使用しているため糊残りせずに剥がすことができます。
用途点検作業、消毒作業などのチェックに。
材質上質紙(再剥離)
縦(mm)15
横(mm)40
電源:単3乾電池×4本(別売)、USB給電。)録音時間:約20秒×3種類。音量調節:大(約80dB/50cm)小(約70dB/50cm)。選べる音声(プリセット音声2種、オリジナル録音音声3種)。ボタン一つで簡単に音声の切替が可能です。・お店の販促や来客の対応に適しています。プリセット音声は『いらっしゃいませ』、『アルコール消毒にご協力をお願いします』の2種類です。人の動きに反応して自動で音声案内!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×97×102
1個
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
注意書きは、生活のマストアイテム。どこでも貼ってはがせるサインプレートとなります。ご自宅やオフィス、小売店、飲食店、美容室、各施設等で使用できるアクリル板サインプレートです。サインプレートはアクリルに印刷されているので耐久性に優れ長期的にご利用が可能です。裏面の粘着テープでどこにでも簡単に設置でき、着脱も簡単で繰り返しご利用できます。光沢のあるプレートは高級感がありインテリアとしてお使いいただけます。
材質アクリル/粘着ジェルシート
質量(kg)0.014
取付方式粘着テープ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)7×7×0.2
LED 発光部は1W のパワーLED を4 個使用。内部スイッチで回転か点滅の切り替えができます。スピーカー部はアンプ基板
とコーンスピーカーを内蔵。内部スイッチでメッセージの切り替えができます。ボリューム調整もでき、音圧レベルは最
大85dB(電源入力式は最大92dB)まで大きくできます。単3 電池3 本で動作し、電池寿命の目安は1日10回動作換算で約3~4ヶ月です。
質量(kg)0.3
側面、天井面、置き型としても使える、誰でも簡単組み立て・設置可能なピクトサインです。
用途除菌済や除菌の必要性のある場所表示看板に。
セット内容落下防止用釘×4
厚さ(mm)3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)154×154×20
取付け方法両面テープ(付属)
表示内容消毒
感染症対策として、店内、館内やホテルの室内の備品としてご活用いただけます。環境にやさしいPET素材使用。燃やしてもダイオキシン等の有害物質が出ません。表面はエンボス加工なので丈夫で滑りにくくなっております。めくれにくく丈夫です。薄いのでテーブルに貼っても阻害感がありません。中心のフィルムに印刷してあるので文字が消えにくいです。
材質エンボスコート
取付方式テープタイプ
用途案内表示、警告表示等に
材質PVC
色ブルー
材質(本体)PVC
文字内容感染症対策実施中・検温・マスク着用・手洗いの徹底・消毒のご協力、店内の消毒、店内の換気
取付方式両面テープ
縦(mm)300
横(mm)20
1個
¥599
税込¥659
翌々日出荷
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。