安全標識 :「火気注意 表示」の検索結果
安全標識とは、安全を確保するために事業場や車両・船舶などで用いられる各種の標識です。色や形、文字によって危険や注意などを表示します。JISで色や図形などが定められており、所定の表示には準拠したものを用意する必要があります。ここでは、作業現場関係、ゴミ・廃棄物関係、危険物・有害物質関係、機械・スイッチ関係、配管識別・バルブ表示、交通関係、消防・防災・防犯関係にカテゴリ分けしています。また、標識テープやステッカーなどの小物類も充実しています。
商品豆知識
耐久性に優れたターポリン生地を使用しております。
用途工事現場での安全活動啓蒙表示に。
セット内容ヒモ付
材質/仕上ターポリン
質量(g)450
縦(mm)1800
横(mm)450
取付け方法穴4ヵ所
ハトメ内径(Φmm)10
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。