安全標識 :「火気注意 表示」の検索結果
安全標識とは、安全を確保するために事業場や車両・船舶などで用いられる各種の標識です。色や形、文字によって危険や注意などを表示します。JISで色や図形などが定められており、所定の表示には準拠したものを用意する必要があります。ここでは、作業現場関係、ゴミ・廃棄物関係、危険物・有害物質関係、機械・スイッチ関係、配管識別・バルブ表示、交通関係、消防・防災・防犯関係にカテゴリ分けしています。また、標識テープやステッカーなどの小物類も充実しています。
商品豆知識
耐久性に優れたターポリン生地を使用しております。
用途工事現場での安全活動啓蒙表示に。
セット内容ヒモ付
材質/仕上ターポリン
質量(g)450
縦(mm)1800
横(mm)450
取付け方法穴4ヵ所
ハトメ内径(Φmm)10
耐久性に優れたターポリン生地を使用しております。RoHS2.0に対応したノンフタル酸軟質ビニールを採用しております。
用途工事現場での安全活動啓蒙表示に。災害発生時や防災訓練等での避難施設表示に。
セット内容ヒモ付
安全啓蒙活動に便利なたれ幕です。耐久性に優れたターポリン生地を使用しております。
ご希望の文字内容を印字いたします。
用途工場や事業所等での安全活動啓蒙表示に。
付属品50cmヒモ4本
材質ターポリン(ハトメ穴4スミ)
取付方式吊り下げ
寸法(縦×横)(mm)1800×450
文字色黒・赤・白から選択可能
文字体丸ゴシック・角ゴシック・明朝体(選択可能)
文字数最大18文字
サービス分類名入れ
安全啓蒙活動に便利なたれ幕です。耐久性に優れたターポリン生地を使用しております。
ご希望の文字内容を印字いたします。
5枚同一内容の印字となります。
用途工場や事業所等での安全活動啓蒙表示に。
付属品50cmヒモ4本
材質ターポリン(ハトメ穴4スミ)
取付方式吊り下げ
寸法(縦×横)(mm)1800×450
文字色黒・赤・白から選択可能
文字体丸ゴシック・角ゴシック・明朝体(選択可能)
文字数最大18文字
サービス分類名入れ
●ご希望の社名をカッティング文字(切文字)にて記入いたします。●ナイロンターポリンは強度があり雨に強いため、屋外で使用することができます。
用途当該情報の明示、啓発に。
仕様表印刷(社名切文字)
付属品パイプ×2本、ヒモ×2本
材質ナイロンターポリン
厚さ(mm)0.38
取付方式吊り下げタイプ(上下部パイプ+ヒモ付き)
加工カッティング文字
文字色白
縦(mm)1500
横(mm)450
表示内容火気使用中
書体角ゴシック
有効寸法(mm)(文字入れ)800×70
材質(パイプ)PVC
サービス分類名入れ
1本
¥7,998
税込¥8,798
8日以内出荷
仕様表印刷
付属品パイプ×2本、ヒモ×2本
材質本体:ナイロンターポリン、パイプ:PVC
取付吊り下げタイプ(上下部パイプ+ヒモ付き)
縦(mm)900
横(mm)300
●ご希望の社名を印刷にて記入いたします。●ナイロンターポリンは強度があり雨に強いため、屋外で使用することができます。
用途当該情報の明示、啓発に。
仕様表印刷
付属品パイプ×2本、ヒモ×2本
材質ナイロンターポリン
厚さ(mm)0.38
取付方式吊り下げタイプ(上下部パイプ+ヒモ付き)
加工シルク印刷
文字色白
縦(mm)1500
横(mm)450
表示内容火気使用中
書体角ゴシック
有効寸法(mm)(文字入れ)800×70
材質(パイプ)PVC
サービス分類名入れ
1セット(10本)
¥69,980
税込¥76,978
20日以内出荷
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。