安全標識 :「無事故記録表」の検索結果
安全標識とは、安全を確保するために事業場や車両・船舶などで用いられる各種の標識です。色や形、文字によって危険や注意などを表示します。JISで色や図形などが定められており、所定の表示には準拠したものを用意する必要があります。ここでは、作業現場関係、ゴミ・廃棄物関係、危険物・有害物質関係、機械・スイッチ関係、配管識別・バルブ表示、交通関係、消防・防災・防犯関係にカテゴリ分けしています。また、標識テープやステッカーなどの小物類も充実しています。
商品豆知識
本体重量がわずか1.4kgの超軽量設計で、薄型タイプのLED式無災害記録表です。
カレンダー機能及び自動カウントアップ機能を搭載しており、日付や達成日数の更新に日々の手間を要さず、更新の漏れも防ぎます。
約1ヵ月間のメモリ機能を搭載しており、未使用期間中は電源をOFFにすることができ、急な停電にも安心です。
本体上部2箇所に吊り下げ用の金具が付いており、設置や移動に特別な工事が不要です。
用途職場の安全意識の向上に。
質量(kg)1.4
材質/仕上枠:アルミ、板面:ポリカーボネート、LED:薄型プリント基板
セット内容ACアダプター(コード 約1.8m)、吊り金具、吊りヒモ、取扱説明書
表示内容無災害記録表・目標日数・達成日数
取付け方法吊下げ
縦(mm)598
横(mm)845
厚さ(mm)20
電源AC100-240V 50/60Hz
消費電力(W)3
耐用年数(年)【制御板使用電池】3
仕様目標日数:最大4桁
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。