安全標識 :「燃えるゴミ 表示」の検索結果
安全標識とは、安全を確保するために事業場や車両・船舶などで用いられる各種の標識です。色や形、文字によって危険や注意などを表示します。JISで色や図形などが定められており、所定の表示には準拠したものを用意する必要があります。ここでは、作業現場関係、ゴミ・廃棄物関係、危険物・有害物質関係、機械・スイッチ関係、配管識別・バルブ表示、交通関係、消防・防災・防犯関係にカテゴリ分けしています。また、標識テープやステッカーなどの小物類も充実しています。
商品豆知識
リサイクルに欠かせない分別標識。
色分け表示により、ゴミの収集が簡単に。
取付方式4隅穴
材質エコユニボード
仕様2.5mmΦ穴4スミ
厚さ(mm)2
寸法(mm)120×300
質量(g)70
取付方式4隅穴
材質エコユニホード(4.2mmΦ穴4スミ)
質量(g)250
エコマーク認定認定
寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×450×1
ゴミも分ければ資源!リサイクル意識を高め、環境にやさしい現場の現実化!!
取付方式4隅穴
材質エコユニホード(穴4スミ)
質量(g)50
エコマーク認定認定
寸法(縦×横×厚さ)(mm)150×300×1
主に建築現場の廃棄物置場や容器表示に。最適な素材とサイズをご用意。
標識とステッカー、2種類の表示。設置場所に応じて選べる4つのサイズ。
コンテナやメッシュパレットにピッタリ
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。