安全標識 :「現場 表示」の検索結果
安全標識とは、安全を確保するために事業場や車両・船舶などで用いられる各種の標識です。色や形、文字によって危険や注意などを表示します。JISで色や図形などが定められており、所定の表示には準拠したものを用意する必要があります。ここでは、作業現場関係、ゴミ・廃棄物関係、危険物・有害物質関係、機械・スイッチ関係、配管識別・バルブ表示、交通関係、消防・防災・防犯関係にカテゴリ分けしています。また、標識テープやステッカーなどの小物類も充実しています。
関連キーワード
商品豆知識
タンカンに簡単設置できるタンカン標識になります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
取付方式ハトメ2ヶ所、マジックテープ付き
材質ターポリン
寸法(幅W×高さH)(mm)450×550
配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。
取付け方法粘着シール
材質PET
2018年トラスコ掲載ページ6 1516
取付方式吊り下げ
材質厚口コート紙
長さ(mm)430
幅(mm)430
質量(g)28
JIS規格に準拠した表示ステッカーです。
凹凸のあるクロス面、粗面等でも下地に食い込み、剥がれにくいオレフィン系の新材質「ユニピタ」を使用しています。
用途工場、事務所、工事現場等への表示に
取付粘着シール
材質ポリオレフィン
価格破壊時代に対応した普及版。禁止・注意標識関係のイラストに基本表示形を併記。ISOの基準に沿ったJIS Z9101,9103,9104の基準色及び図記号を採用
用途工事現場での規制、危険防止に
材質クリーンエコボード製(穴4スミ)
取付方式ビス止め
カラーコーンにかぶせるだけです。
立体形状のミミでアテンション力が向上します。
用途コーン用立体表示カバーに、工事現場をより安全に
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)0.4
サイズ520×315mm
質量(g)125
取付け方法カラーコーンにかぶせる
丈夫なターポリン製の単管用たれ幕です。
使用用途に合わせて選べます。
裏面に面ファスナーを付けておりますので、単管(Φ48.6mmタイプ)やトラロープなどに簡単に着脱ができます。
下部左右に2カ所ハトメ(穴)が付いておりますので、使用環境に合わせてひもなどを通して使うこともできます。
用途作業、工事現場の単管やロープに。
取付方式吊り下げ
材質ターポリン
仕様裏面3ヵ所面ファスナー付き、下部左右2ヵ所ハトメ付き
寸法(幅W×高さH)(mm)450×600(標識面:450×500)
油のついたところや、コンクリートなどザラザラしたところでも、ピタッと貼れて丈夫で長持ち!JIS規格準拠の表示マークステッカーです。水・光・温度変化に強く、-20℃から+80℃の環境下で使用可能です。丈夫で破れにくいホワイトPETフィルム素材のため、屋外での使用に適しています。
用途見る人に注意を促し、案内表示や防災・安全対策に役立つステッカーです。公共施設や店舗はもちろん、工場、厨房、工事現場などの厳しい環境下での使用に適しています。
材質ホワイトPETフィルム
文字内容頭上注意
取付方式ステッカー
使用温度範囲(℃)-20~+80
ラベルサイズ(mm)280×94
面付2
シートサイズA4
1枚
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
軽量で強度があるターポリン製です。マジックテープで取り付けが簡単です。単管パイプはもちろん、コーンバー・プラチェーン・トラロープなどへお使いいただけます。
用途単管やロープへの表示に。
取付方式マジックテープ
質量(g)110
取付け方法マジックテープ
2005年10月20日公示された新しいJIS規格に基づいた安全標識です。
再生プラスチックを使用した環境に配慮した製品です。
取付方式ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)
材質再生ポリプロピレン、合成フィルム、ペットフィルム
ユニットの積雪地域対応表示品です。冬期作業用におすすめです。
用途落雪の恐れが有る場所への注意喚起表示。
文字内容落雪注意
材質エコユニボード
トラスコ品番469-1245
寸法(mm)600×300×1厚
質量(g)200
穴数4スミ
1枚
¥769
税込¥846
欠品中
支柱・フェンスに簡単取り付け可能。柔軟性の材質で強靭。フルカラー表示看板。超耐候性インク使用
材質TGSボード合成樹脂(特許)
寸法(幅W×高さH)(mm)300×450
耐久性に優れたターポリン生地を使用しております。
用途工事現場での安全活動啓蒙表示に。
セット内容ヒモ付
材質/仕上ターポリン
質量(g)450
縦(mm)1800
横(mm)450
取付け方法穴4ヵ所
ハトメ内径(Φmm)10
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
取付方式マグネット
材質マグネット
厚さ(mm)0.8
質量(g)400
寸法(幅W×高さH)(mm)225×300
裏紙をはがして貼るだけで簡単に施工できます。
滑り止め効果に視覚による注意喚起効果が加わりよりスリップ事故防止に効果が期待できます。
クリアー加工がされているため、汚れの付着を軽減し、視覚効果を持続させます。
取付け方法粘着シール
寸法(縦×横)(mm)300×306
質量(g)250
仕様貼付タイプ(粘着剤加工)
材質人造砥粒(酸化アルミニウム)
基材布
引張強度(N/25mm)740
粘着力(N/25mm)15
JIS規格に準拠した表示ステッカーです。
環境にやさしいLIMEXシートを採用しています。
LIMEXシートとは石灰石を主原料とした新素材で一般的なプラスチックの代替となる素材です。
紙・プラの便利さはそのままにCO2の抑制など環境に配慮した商品です。
用途工場、事務所、工事現場等への表示に
仕様取付穴4箇所
材質LIMEXシート
厚さ(mm)0.4
表示片面
縦(mm)450
横(mm)300
取付穴径(Φmm)2.5
取付け方法ビス止め
言語表示4カ国語(日・英・中・ベトナム)表示
大きな文字で見やすい標識です。ターポリン製で屋外でも使用いただけます。上下にパイプと紐が付いていますのですぐにご使用できます。
用途工事現場、建設現場、工場、作業所、安全標識、安全対策
材質ターポリン(防炎)
取付方式吊り下げ
寸法(幅W×高さH)(mm)450×1500
縫製仕様上下縫製 パイプ、ロープ付き
屋外耐候性の高い、ポリプロピレン製です。
建災防統一標識です。
用途工場や工事現場への第三者の侵入防止及び、危険個所への侵入防止に
取付ビス(別売)
材質ポリプロピレン製
仕様穴4箇所・角R
取付穴径(mm)3
建設業労働災害防止協会の建設現場用安全標識に関する指針に基づく安全標識です。
用途当該情報の明示(指示)に。
取付け方法ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)
材質ポリプロピレン
質量(g)100
取付穴4ヵ所
縦(mm)450
横(mm)300
厚さ(mm)0.8
仕様表印刷
短冊型の安全標識です。
簡単に設置できます。
用途当該情報の指示に
取付マグネット
材質マグネット
質量(g)110
大きな文字で見やすい標識です。ターポリン製で屋外でも使用いただけます。周囲にハトメが付いていますのでフェンスや単管に取付できます。
用途工事現場、建設現場、工場、作業所、安全標識、安全対策
材質ターポリン(防炎)
取付方式単管取付・吊り下げ
寸法(幅W×高さH)(mm)1500×450
縫製仕様周囲カット、ハトメ8ヶ所
JIS規格に準じた図記号を採用し、禁止標識は赤丸に斜線、指示標識は青い丸、注意警告標識は黄色の三角になります。
また、外国語を積極的に表記することが推奨されています。
取付方式マジックテープ
材質帆布0.4mm厚(片面型)
寸法(高さH×幅W)(mm)585×300
建設業労働災害防止協会指針に基づく統一安全標識です。
日本語・英語・中国語・ベトナム語の4か国語表記です。
用途建設現場用安全標識として
取付方式四隅穴
材質クリーンエコボード
仕様四隅に穴(約Φ4.0mm)あり
対応4ヶ国語(日・英・中・ベトナム)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)450×300×1
マグネットタイプですので簡単に設置、取り外しが可能です。
用途工事現場の安全喚起に。
取付け方法マグネット
材質表面:塩化ビニール(PVC)、裏面:マグネット
エコマーク認定の再生ポリプロピレンを使用しています。
用途工場現場へ第三者の侵入防止および工場現場内の危険個所への侵入防止。
取付け方法ビス止め
エコマーク認定認定
4カ国語表記のワンタッチ標識です。48.6mmΦ単管パイプ、コーンバー等に簡単に設置できます
用途工事現場等での設置に最適です
取付け方法マジックテープ固定
材質本体:ビニールターポリン、面ファスナー部:マジックテープ(ポリエステル)
縦(mm)600
横(mm)450
マグネットタイプですので簡単に設置、取り外しが可能です。
用途工事現場の安全喚起に。
取付方式マグネット
取付け方法マグネット
ラミネート加工。ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)。非粘着。当該情報の明示(指示)に。設置場所を選ばない短冊型の標識です。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
寸法(mm)360×120×1
政府の外国人労働者受け入れ拡大方針を受け、建設分野における外国人就労者も一層増加することになります。
今回、建設分野における技能実習生比率が特に多い「ベトナム」国籍就労者へ向け、ベトナム語を追加しました。
その場で声にだして注意喚起ができるように日本語ルビも付けております。
用途工事現場での注意喚起に・道路工事における歩行者の安全確保に
取付方式上部:マジックテープ 下部:ひも(ハトメ穴あり)
材質ターポリン
質量(g)120
寸法(幅W×高さH)(mm)450×550
言語表示日本語・英語・中国語・ベトナム語
1
2
3
次へ
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。