安全標識 :「産業廃棄物保管場所表示」の検索結果
安全標識とは、安全を確保するために事業場や車両・船舶などで用いられる各種の標識です。色や形、文字によって危険や注意などを表示します。JISで色や図形などが定められており、所定の表示には準拠したものを用意する必要があります。ここでは、作業現場関係、ゴミ・廃棄物関係、危険物・有害物質関係、機械・スイッチ関係、配管識別・バルブ表示、交通関係、消防・防災・防犯関係にカテゴリ分けしています。また、標識テープやステッカーなどの小物類も充実しています。
商品豆知識
材質本体:鉄(粉体塗装)・ウエイト:高密度ポリエチレン
トラスコ品番371-8336
質量(kg)約6.4(満水時:約30.4)
高さ(mm)1549(マルチウエイト付)
取付方式差し込み
奥行(mm)350
間口(mm)950
適合サイズ(mm)600×600×2厚
色(本体)アイボリー
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。