安全標識 :「自転車置き場表示」の検索結果
安全標識とは、安全を確保するために事業場や車両・船舶などで用いられる各種の標識です。色や形、文字によって危険や注意などを表示します。JISで色や図形などが定められており、所定の表示には準拠したものを用意する必要があります。ここでは、作業現場関係、ゴミ・廃棄物関係、危険物・有害物質関係、機械・スイッチ関係、配管識別・バルブ表示、交通関係、消防・防災・防犯関係にカテゴリ分けしています。また、標識テープやステッカーなどの小物類も充実しています。
商品豆知識
工場やオフィスの環境整備に、置場表示として役立ちます。責任者名の記入が可能です。軽量の素材で設置も簡単です。
用途現場の整頓や事故防止等
取付ビス・インシュロック等(別売)
材質エコボード
質量(g)80
寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×200×1
壁面に付ければ、状態、置場、責任者がだれでも一目でわかります!
取付方式穴4スミ
材質エコユニボード
トラスコ品番371-7291
厚さ(mm)1.2
寸法(mm)300×600
質量(g)200
取付穴Φ2.5mm、4スミ
1枚
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
耐水性・耐久性に優れ、衝撃に強いエコユニボード素材を採用しています。
用途工場・建物の配管バルブに。
表示内容白無地
取付け方法吊り下げ
材質エコユニボード
厚さ(mm)2
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。