安全標識 :「車両出入口標識」の検索結果
安全標識とは、安全を確保するために事業場や車両・船舶などで用いられる各種の標識です。色や形、文字によって危険や注意などを表示します。JISで色や図形などが定められており、所定の表示には準拠したものを用意する必要があります。ここでは、作業現場関係、ゴミ・廃棄物関係、危険物・有害物質関係、機械・スイッチ関係、配管識別・バルブ表示、交通関係、消防・防災・防犯関係にカテゴリ分けしています。また、標識テープやステッカーなどの小物類も充実しています。
関連キーワード
商品豆知識
工事現場用の車両出入口汎用標識です。
用途工事現場での掲示に。
トラスコ品番286-9109
材質再生ポリプロピレン(エコユニボード)
厚さ(mm)1
摘要穴4スミ
質量(g)250
取付方式ビス止め
エコマーク認定認定
縦(mm)600
横(mm)450
表示内容トラックが出入りします 注意
エコマーク認定番号20118001
1枚
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
専用の取付金具と組み合わせることで、工事車両出入口及びゲート番号を明確に表示できます。
用途工事用車両の出入口表示に。
取付け方法ビス止め
材質スチール
仕様両面印刷
質量(kg)1
取付穴6ヵ所
縦(mm)450
横(mm)600
文字内容No. ゲート
取付方式単管取付
材質/仕上鉄板/ユニクロメッキ
付属品クランプ×2個
トラスコ品番826-4009
厚さ(mm)40
寸法(mm)(枠)455×628、(標識)415×588
質量(kg)4.4
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。