安全標識 :「転落注意標識」の検索結果
安全標識とは、安全を確保するために事業場や車両・船舶などで用いられる各種の標識です。色や形、文字によって危険や注意などを表示します。JISで色や図形などが定められており、所定の表示には準拠したものを用意する必要があります。ここでは、作業現場関係、ゴミ・廃棄物関係、危険物・有害物質関係、機械・スイッチ関係、配管識別・バルブ表示、交通関係、消防・防災・防犯関係にカテゴリ分けしています。また、標識テープやステッカーなどの小物類も充実しています。
商品豆知識
枠組足場等狭い場所で使いやすいA4サイズの表示です。縦パイプや足場板のフチなどをまたいでつけられるようにマジックテープ部の足を伸ばしてあります。
取付方式吊り下げ
材質ビニールターボリン
質量(g)60
寸法(縦×横×厚さ)(mm)545×225×0.35
蛍光色(三角部蛍光印刷)が目立って注意を喚起!
手軽に使えて、大量設置に最適!
着脱が簡単なマジックテープ式
取付方式吊り下げ
寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×450×0.35
丈夫なターポリン製の単管用たれ幕です。
使用用途に合わせて選べます。
裏面に面ファスナーを付けておりますので、単管(Φ48.6mmタイプ)やトラロープなどに簡単に着脱ができます。
下部左右に2カ所ハトメ(穴)が付いておりますので、使用環境に合わせてひもなどを通して使うこともできます。
用途作業、工事現場の単管やロープに。
取付方式吊り下げ
材質ターポリン
仕様裏面3ヵ所面ファスナー付き、下部左右2ヵ所ハトメ付き
寸法(幅W×高さH)(mm)450×600(標識面:450×500)
取付方式4隅穴
材質エコユニボード
仕様2.5mmΦ穴4スミ
厚さ(mm)1.2
エコマーク認定認定
一目でわかるピクトデザイン。斬新でカラフルなピクトを用いて標識内容を表現。文字を読まなくても一目で感覚的に理解できる標識です。取り付けは簡単ワンタッチ。着脱の簡単なマジックテープ式。単管、トラロープ等への取り付け・取り外しも ワンタッチで行えます。丈夫で取り扱いもラクラク。ビニールターポリンを使用していますから、とても丈夫。折りたたみ自由で持ち運びも簡単です。
材質ビニールターボリン(裏面マジックテープ付)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×450×0.35
取付方式垂れ幕
開いて置くだけなので、とても簡単。軽く折りたためるので、移動する時の持ち運びに便利です。両面印刷してます。
用途折りたたみ式のため持ち運びや収納に便利。表示が大きいため遠目にもはっきり分かります。
材質PP
仕様両面印字
質量(kg)0.64
色黄色地に黒文字と赤文字
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×410×590
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×25×630
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。