安全標識 :「通行 禁止 標識」の検索結果

安全標識とは、安全を確保するために事業場や車両・船舶などで用いられる各種の標識です。色や形、文字によって危険や注意などを表示します。JISで色や図形などが定められており、所定の表示には準拠したものを用意する必要があります。ここでは、作業現場関係、ゴミ・廃棄物関係、危険物・有害物質関係、機械・スイッチ関係、配管識別・バルブ表示、交通関係、消防・防災・防犯関係にカテゴリ分けしています。また、標識テープやステッカーなどの小物類も充実しています。
路上工事看板(文字指定可能)
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JISハンディスタンドサイン グリーンクロス 動画あり
マークを見ただけで誰も瞬時に禁止事項や指示内容が理解できる、JIS規格に沿ってデザインされたハンディスタンドです。
用途現場や、注意が必要な箇所に。 質量(kg)1.05
1台
3,398 税込3,738
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

つくし工房蛍光標識
取付方式穴4 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)1.5 寸法(mm)300×450 穴数4
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ブロードウォッチ【屋外】音声案内
太陽電池で充電するので電源不要。IP66相当の防水仕様なので屋外での使用が可能。人感センサーで人を検知すると警告灯点滅と共に音声ガイドを再生。標準音声メッセージ8音声を内蔵。独自の音声や無料のオプション音声を簡単に設定可能。付属スタンドで向きや角度の調節が可能
付属品本体、スタンド、設置用ビス、USBケーブル 材質ABS 文字内容【1】工事中です ご迷惑をお掛けしております【2】作業中です しばらくお待ちください【3】足元にご注意ください【4】危険です 入らないでください【5】大型車両の出入り口です ご注意ください【6】工事中につきご協力お願いします【7】安全装置は正しく装着されていますか【8】頭上にご注意ください【9】感電の恐れがあります 触らないでください【10】この先通り抜けできません【11】段差にご注意ください【12】立ち止まらずにお進みください【13】忘れ物にご注意ください【14】歩きスマホはお止めください【15】喫煙はご遠慮ください【16】右側通行にご協力ください【17】左側通行にご協力ください【18】ゴミの持ち帰りにご協力お願いします【19】録音機器等による撮影・録音・録画は禁止です【20】いらっしゃいませ【21】ご来店ありがとうございます【22】ありがとうございました【23】またお越しくださいませ【24】係りの者が参ります しばらくお待ちください【25】ただいま清掃中です しばらくお待ちください【26】ペットのご同伴はご遠慮ください【27】整理券をお取りください【28】手指の消毒にご協力お願いします【29】清掃中です ご協力お願いいたします【30】清掃中です 足元にご注意ください 質量(g)約185 取付方式ビス止め、スタンド式 外形寸法(mm)約70×135×70 電源太陽電池又はUSB5V/1A 探知能力赤外線検知(最大6m) 内蔵電池充電式(600mAH/3.7V) 音声規格MP3(標準8音声内蔵)/2Mバイト 音量(dB)(最大)100
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります