安全標識 :「運搬用赤旗」の検索結果
安全標識とは、安全を確保するために事業場や車両・船舶などで用いられる各種の標識です。色や形、文字によって危険や注意などを表示します。JISで色や図形などが定められており、所定の表示には準拠したものを用意する必要があります。ここでは、作業現場関係、ゴミ・廃棄物関係、危険物・有害物質関係、機械・スイッチ関係、配管識別・バルブ表示、交通関係、消防・防災・防犯関係にカテゴリ分けしています。また、標識テープやステッカーなどの小物類も充実しています。
商品豆知識
こんなお得な商品も!

安全表示旗 四角形
モノタロウ
¥339
税込¥373
積荷が長くトラックの長さを超えてしまう際に取り付ける安全表示旗です。
ハトメにロープやゴムチューブを通して取り付けられます。
用途注意旗として。
トラスコ品番207-2346
材質/仕上シート:PVC、ハトメ:アルミ
色赤
取付ハトメ1ヵ所
質量(g)45
縦(mm)400
横(mm)400
表示内容安全旗
アズワン品番64-8682-42
1枚
¥639
税込¥703
当日出荷
ロープやチェーンと組み合わせることで危険箇所や注意をはっきりと表示することができます。
ハトメ穴がついており、紐や針金・ケーブルタイ等でさまざまな形で取り付けることができます。
種別ハトメ穴タイプ
適合ロープ径(Φmm)9
穴径(mm)9
材質[旗]ポリ塩化ビニール(PCC)、[ハトメ]アルミ
取付方式吊り下げ
RoHS指令(10物質対応)対応
今までに無かった蛍光色で視認性向上しています。注意を促すのに効果的です。簡単に設置できます。
用途三角旗
材質ビニール
寸法(縦×横)(mm)260×300
適合ロープ径(Φmm)9~12
仕様蛍光三角旗、ひも200mm付
取付方式吊り下げ
危険区域や注意表示を簡単にそして広範囲に表示できます。
用途危険・注意区域の可視化に。
寸法(縦×横)(mm)260×310
仕様ロープ10m、旗10枚付き、片面印刷
材質旗:ターポリン、ロープ:ポリプロピレン(PP)
質量(g)190
取付方式吊り下げ
取付け方法ロープ止め
取付方式吊り下げ
材質ターポリン
付属品ヒモ
寸法(縦×横)(mm)240×280
ひも長(m)10
太さ(mm)3Φ(ヒモ)
取付方式吊り下げ
材質ターポリン
寸法(mm)240×280
質量(g)215
タイプ文字入りは片面表示。
材料ターポリン
ひも長(m)10
太さ(mm)3Φ(ヒモ)
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。