安全標識 :「配管表示シール」の検索結果
安全標識とは、安全を確保するために事業場や車両・船舶などで用いられる各種の標識です。色や形、文字によって危険や注意などを表示します。JISで色や図形などが定められており、所定の表示には準拠したものを用意する必要があります。ここでは、作業現場関係、ゴミ・廃棄物関係、危険物・有害物質関係、機械・スイッチ関係、配管識別・バルブ表示、交通関係、消防・防災・防犯関係にカテゴリ分けしています。また、標識テープやステッカーなどの小物類も充実しています。
関連キーワード
商品豆知識
取付方式ステッカー
材質アルミステッカー
識別色と方向表示が一目瞭然!種類・形状・サイズも豊富です。
角型。
JIS Z 9102 3.識別表示に準拠
材質アルミ
3M スコッチカル フィルムJシリーズを使用しています。転写用シート付きです。作業性に優れています。切り文字タイプです。
用途配管の識別用に
取付方式粘着シール
材質マーキングフィルム
色黒
文字寸法(mm)35×150(全長)
使い方はイロイロ。方向指示、方向表示に。
塩ビタイプとアルミタイプの2種類あります。
用途配管の識別用他
形状長方形(白地に矢)
取付方式ステッカー
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
こんなお得な商品も!

ステッカー 配管識別方向表示
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
形状長方形(白地に矢)
区分配管識別方向表示
貼るだけでOK。水・熱に強いアルミ製。
ヨコ型。水関係。ステッカー。
JIS Z 9102 3.識別表示に準拠
取付方式ステッカー
材質アルミ
色青
使用温度範囲(℃)(配管表面)約-30~+100
色(マンセル値)2.5PB 5/8
取付方式ステッカー
材質アルミステッカー
仕様裏面離けい紙付き
JIS Z 9102 3.識別表示に準拠。
50ミクロン厚のアルミシートです。
酸・アルカリ・油などの化学薬品に強く、耐久性に優れています。
配管表面温度約-30~100まで使用可能。
優れた耐熱性を持っています。
屋外で約2年、屋内では半永久的な耐久力を誇ります。
取付方式ステッカー
材質アルミ
厚さ(mm)0.12
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。