安全標識 :「配管表示シール」の検索結果
安全標識とは、安全を確保するために事業場や車両・船舶などで用いられる各種の標識です。色や形、文字によって危険や注意などを表示します。JISで色や図形などが定められており、所定の表示には準拠したものを用意する必要があります。ここでは、作業現場関係、ゴミ・廃棄物関係、危険物・有害物質関係、機械・スイッチ関係、配管識別・バルブ表示、交通関係、消防・防災・防犯関係にカテゴリ分けしています。また、標識テープやステッカーなどの小物類も充実しています。
関連キーワード
商品豆知識
3M スコッチカル フィルムJシリーズを使用しています。転写用シート付きです。作業性に優れています。切り文字タイプです。
用途配管の識別用に
取付方式粘着シール
材質マーキングフィルム
色黒
文字寸法(mm)35×150(全長)
貼るだけでOK。水・熱に強いアルミ製。
ヨコ型。水関係。ステッカー。
JIS Z 9102 3.識別表示に準拠
取付方式ステッカー
材質アルミ
色青
使用温度範囲(℃)(配管表面)約-30~+100
色(マンセル値)2.5PB 5/8
切り抜きなのに曲がらず貼れる!
施工時の文字の曲がりやズレの心配がなく、美しい仕上がりです。
裸管はもちろん、アルミガラスクロス仕上げの配管にも使用できます。
材質マーキングフィルム
切り抜きなのに曲がらず貼れる!
施工時の文字の曲がりやズレの心配がなく、美しい仕上がりです。
裸管はもちろん、アルミガラスクロス仕上げの配管にも使用できます。
材質マーキングフィルム
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。