安全標識 :「階段昇降 表示」の検索結果
安全標識とは、安全を確保するために事業場や車両・船舶などで用いられる各種の標識です。色や形、文字によって危険や注意などを表示します。JISで色や図形などが定められており、所定の表示には準拠したものを用意する必要があります。ここでは、作業現場関係、ゴミ・廃棄物関係、危険物・有害物質関係、機械・スイッチ関係、配管識別・バルブ表示、交通関係、消防・防災・防犯関係にカテゴリ分けしています。また、標識テープやステッカーなどの小物類も充実しています。
商品豆知識
文字とイラストが併記された標識です。天井への取付けまたは吊り下げ式と別売りの金具で、どちらでも用途にあわせて案内ができます。
用途工場や学校または病院や駅等の通路の誘導に。壁面設置が困難な個所に。
材質PET
厚さ(mm)1
取付穴2ヵ所
質量(g)46
取付方式ビス止め(ビス別売)
縦(mm)140
横(mm)360
表示内容右側通行
穴径(mm)4mmΦ×2ヵ所
LIMEXとは石灰石を主原料とし、エコロジーとエコノミーを両立する日本初の革命的新素材です。
紙・プラスチックの代替となり、石灰石と樹脂から製造できるため普通紙の生産に必要とされてきた木材パルプを一切使用しておりません。
また水の使用量も大幅削減しています。
ラミネート加工が不必要なので手間が省けて人的コスト削減につながります!
文字内容昇降階段
材質LIMEX
言語表示日本語・英語・中国語(簡体字)・ベトナム語
規格JIS規格
厚さ(mm)0.4
寸法(mm)450×300
取付方式ビス止め
取付穴数4
取付穴径(Φmm)5
耐候年数(年)約1
1枚
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
JIS規格に準拠した表示ステッカーです。
環境にやさしいLIMEXシートを採用しています。
LIMEXシートとは石灰石を主原料とした新素材で一般的なプラスチックの代替となる素材です。
紙・プラの便利さはそのままにCO2の抑制など環境に配慮した商品です。
用途工場、事務所、工事現場等への表示に
仕様取付穴4箇所
材質LIMEXシート
厚さ(mm)0.4
表示片面
縦(mm)450
横(mm)300
取付穴径(Φmm)2.5
取付け方法ビス止め
言語表示4カ国語(日・英・中・ベトナム)表示
安全第一、情報伝達をユニークなイラストでわかりやすく表示。
取付方式ビス止め
材質PP
仕様クギ穴×4
寸法(横×縦)(mm)300×600
価格破壊時代に対応した普及版。禁止・注意標識関係のイラストに基本表示形を併記。ISOの基準に沿ったJIS Z9101,9103,9104の基準色及び図記号を採用
用途工事現場での規制、危険防止に
材質クリーンエコボード製(穴4スミ)
取付方式ビス止め
建設業労働災害防止協会の建設現場用安全標識に関する指針に基づく安全標識です。
用途当該情報の明示(指示)に。
取付け方法ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)
材質ポリプロピレン
質量(g)100
取付穴4ヵ所
縦(mm)450
横(mm)300
厚さ(mm)0.8
仕様表印刷
屋外耐候性の高い、ポリプロピレン製です。
建災防統一標識です。
用途工場や工事現場への第三者の侵入防止及び、危険個所への侵入防止に
取付ビス(別売)
材質ポリプロピレン製
仕様穴4箇所・角R
取付穴径(mm)3
外国人労働者に対応するため、建災防統一安全標識がユニバーサルデザインに全面改訂されました。日・英・中・ベトナム 4か国語標識
用途現場での注意喚起に
材質クリーンエコボード製(穴4スミ)
寸法(mm)450×300
取付方式ビス止め
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。